Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4317 cremeweiß Naturkautschuk- Kleber 50mx100mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-1000897
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005800198335
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
tesa-Krepp 4317 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4317 eignet sich besonders für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 80 °C • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk • Das Trägermaterial ist leicht gekrepptes Papier • Tesa-Krepp 4317 besitzt eine sehr gute Handeinreißbarkeit und Farbhaftung • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist • Das Profi-Malerband ist gut anschmiegsam, ermöglicht gute scharfe Farbkanten und ist einfach zu entfernen • Das Malerkrepp ist nassschlifffest und zeichnet sich durch eine gute Füllerhaftung auf der Oberseite aus
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
4317
Länge:
50 m
Stärke:
140 µm
Trägermaterial:
Krepp | Papier
Kleber:
Naturkautschuk
°C kurzfr.:
80 °C
Farbe:
beige
Produkteigenschaften:
hohes Haftvermögen | leicht ablösend
Klebebandtyp:
Kreppband | Schutzfolien-Klebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband 50m x 100 mm, abdeckband tesa, abdeckband, KreppKlebeband, KreppKlebebänder, Malerabdeckband, Kreppbänder, Klebebänder, Malerabdeckbänder, Krepp-Klebebänder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 7,36*
€ 10,70*
17 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,80*
ab € 8,25*
€ 10,75*
16 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,30*
ab € 8,40*
€ 11,74*
Lager 847
unbekannt
3
€ 4,99*
ab € 9,63*
€ 12,64*
7 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 6,92*
€ 14,09*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 12,12*
€ 14,42
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Rolle
ab 9000 Rollen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1926* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 37,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.