| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1656325 Herst.-Nr.: 04317-00009-00 EAN/GTIN: 4005800198335 |
| |
|
| | |
| tesakrepp® 4317 ist ein schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einem dünnen und flexiblen Träger. Das Produkt ist nassschlifffest und zeichnet sich durch eine gute Füllerhaftung auf der Bandoberseite aus. Nach der Trocknung ist tesakrepp® 4317 leicht zu entfernen. Anwendung: Zum Abdecken bei üblichen Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis zu einer Temperatur von 80 °C. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband 50m x 100 mm, abdeckband tesa, abdeckband, TESA, LACKIERERKREPP, 4317, 4.01E+12, 04317-00009-00, KREPPBAND, #NV |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 3 | | € 4,95* | ab € 7,36* | € 10,70* | | | | | | 17 Tage | | | 3 | | € 6,80* | ab € 8,25* | € 10,75* | | | | | 16 Tage | | | 3 | | € 4,30* | ab € 8,40* | € 11,74* | | | | | 11 Tage | | | 3 | | € 4,99* | ab € 9,63* | € 12,64* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 6,92* | € 14,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1472* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen | Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 32,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|