Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.C.8973 Professional Edelstahl-Seifenspender, gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8104827
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5033848031979
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Handreiniger
Handreinigungscreme
K.C. 8973 Edelstahl - Seifenspender • Für KLEENEX Waschlotion und Handdesinfektionsmittel • Berührungsloser Spender in modernem Design mit Edelstahloberfläche • Geeignet für die Händehygiene in lebensmittelverarbeitenden Bereichen, in Industrie, Dienstleistungsunternehmen und Verwaltung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kimberly Clark
Marke::
Kimberly Clark
Spendertyp:
Berührungsloser Spender | Seifenspender
Fassungsvermögen max.:
1 l
Material:
Edelstahl
Farbe:
silber
Breite:
107 mm
Höhe:
231 mm
Tiefe:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, aquarius handreiniger 1l, handreiniger, kleenex handreiniger, KCSpender, kc8973, KC-Spender, K.C.Spender, kc 8973, Kimberlyclarkspender, KCSpender, kc8973, kc 8973, KC-Spender, Kimberlyclarkspender,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 97,44*
€ 121,61*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,66*
€ 145,13*
€ 4,95*
ab € 115,42*
€ 146,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 122,49*
€ 152,75*
Lager 847
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,92*
€ 166,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,81*
€ 197,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,02*
€ 190,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,42*
€ 183,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,92*
€ 160,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.