Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIMBERLY-CLARK Spender Professional 8973 für Waschlotionen Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/752/a013752n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/752/a013752n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-449017395
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8973
EAN/GTIN:
     5033848031979
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Handreiniger
Handreinigungscreme
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL Seifenspender Kleenex® Seife 6385, 6331, 6333, 6332, 6340, 6342, 6330 10,7 x 11,5 x 23,1 cm (B x H x T) 1l Edelstahl silber
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Kleenex® Seife 6385, 6331, 6333, 6332, 6340, 6342, 6330
Maße:
10,7 x 11,5 x 23,1 cm (B x H x T)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
1
nachfüllbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Ja
abschließbar möglich:
Ja
Material:
Edelstahl
Farbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Seifenspender
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 97,44*
€ 121,61*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,66*
€ 145,13*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 115,42*
€ 146,84*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 122,49*
€ 152,75*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,92*
€ 166,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,84*
€ 174,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,06*
€ 173,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
ab 216 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.