Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIMBERLY-CLARK Spender Professional 8973 für Waschlotionen Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-449017395
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8973
EAN/GTIN:
     5033848031979
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Handreiniger
Handreinigungscreme
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL Seifenspender Kleenex® Seife 6385, 6331, 6333, 6332, 6340, 6342, 6330 10,7 x 11,5 x 23,1 cm (B x H x T) 1l Edelstahl silber
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Seifenspender
Verwendung für Produkt:
Kleenex® Seife 6385, 6331, 6333, 6332, 6340, 6342, 6330
Maße:
10,7 x 11,5 x 23,1 cm (B x H x T)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
1 l
nachfüllbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Ja
abschließbar möglich:
Ja
Material:
Edelstahl
Farbe:
silber
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1
Frei Haus
ab € 97,44*
€ 121,61*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,66*
€ 145,13*
€ 4,95*
ab € 115,42*
€ 146,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 122,49*
€ 152,75*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,92*
€ 166,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.