Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANTRAL Handtuchspender 278x350x133mm weiß Sichtschlitz abschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-20918
Hersteller:
     Santral
Herst.-Nr.:
     HSU31P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
SANTRAL HSU 31 - Handtuchspender • Aus Edelstahl oder aus Edelstahl mit hochwertiger weißer Pulverbeschichtung • Gehäuse mit Sichtfenster für die Füllstandskontrolle • Passend für alle Standard-Papierhandtücher in Zick-Zack- oder Lagenfalzung • Fassungsvermögen: ca. 750 Blatt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ophardt
Marke::
Ophardt | Santral
Höhe:
350 mm
Breite:
278 mm
Tiefe:
133 mm
Material:
Edelstahl
Fassungsvermögen max.:
750 Tü
Spendertyp:
Einzelblattspender | Manueller Spender
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender weiß, falthandtuchspender, santral handtuchspender, tücherspender, Einmalhandtücherspender, Papiertücherspender, Handtücherspender, Falthandtücherspender, Wandspender, Tuchspender, Einmalhandtuchspender, Papiertuchspender, Falthandtuchspender, Papiertuchspender, Handtuchspender, Einmalhandtuchspender, Tuchspender, Papierspender, Handtücherspender, Falthandtücherspender, Papiertücherspender, Einmalhandtücherspender, tücherspender,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,75*
€ 228,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,38*
€ 226,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,71*
€ 222,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,04*
€ 215,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,13*
€ 179,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fripa
92017
ab € 33,60*
Zubehör
Fripa
92016
ab € 27,82*
Zubehör
Tork
290264
ab € 3,065*
Zubehör
Tork
290267
ab € 74,96*
Zubehör
Tork
290135
ab € 44,39*
Zubehör
k.A.
ab € 27,62*
Zubehör
Strenge
ab € 24,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.