Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blatt Handtuchpapier V-Falz 23 cm x 25 cm hochweiss Zick Zack, 1-lagig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blatt Handtuchpapier V-Falz 23 cm x 25 cm hochweiss Zick Zack, 1-lagig
Blatt Handtuchpapier V-Falz 23 cm x 25 cm hochweiss Zick Zack, 1-lagig
Artikel-Nr.:
     9428-324031101
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     92016
EAN/GTIN:
     4000883603530
Suchbegriffe:
Bankettwagen
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
250 Blatt Handtuchpapier V-Falz 23 cm x 25 cm hochweiss Zick Zack, 1-lagig

Handtuchpapier für Spender

- 1-lagig
- Material: Tissue
- Blattmaße: 25 x 23 cm
- gefaltetes Maß: 25 x 12,5 cm
- Falzform: V-Falz
- Farbe: hochweiß
- Grammatur: 40 g/m²
- Einzelpack = 250 Blatt, banderoliert
- Einsatzbereiche: öffentliche Toiletten, Sanitärräume, Kunden-WC, Mitarbeiter-WC, etc.

Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Höhe:
23 cm
Breite:
25 cm
Gewicht:
2,2
Material:
Tissue
Materialdicke:
40 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
12
Breite der Einzelpackung:
25
Tiefe der Einzelpackung:
10
Bruttogewicht der Einzelpackung:
554,2
Professional:
Professional Produkt
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
76
pro Stück
€ 5,00*
ab € 28,66*
€ 37,00*
2 Tage
91
pro Packung
€ 5,49*
ab € 28,58*
€ 37,02*
3 Tage
320
pro Packung
€ 5,95*
ab € 29,41*
€ 38,10*
2 Tage
83
pro Packung
€ 7,50*
ab € 27,98*
€ 38,11*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 32,70*
€ 43,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
1 Stück enthält 20 Packungen (ab € 1,433* pro Packung)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
988366
ab € 81,43*
Zubehör
Katrin
988113
ab € 38,16*
Zubehör
Elos
990010
ab € 24,15*
Zubehör
Elos
990011
ab € 23,25*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS15A
ab € 64,68*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS15P
ab € 72,14*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS31A
ab € 74,12*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS31P
ab € 78,73*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
ab € 84,59*
Zubehör
Santral
HSU15E
ab € 142,96*
Zubehör
Santral
HSU15P
ab € 142,39*
Zubehör
Santral
HSU31E
ab € 151,36*
Zubehör
Santral
HSU31P
ab € 150,65*
Zubehör
Tork
ab € 56,56*
Zubehör
Tork
ab € 107,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.