Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher 1-lagig,natur 25x50cm, Lagenfalz


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8121541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Handtücher
Einmalhandtücher
Einweg-Handtücher
Einweghandtücher
Papierhandtücher - 25 x 50 cm -1-lagig - natur • Aus 100 % Recyclingpapier, 1 lagig • Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis • Passen in alle Standard-Handtuchspender, Lagenfalz • Für die anspruchsvolle Handhygiene im Waschraum
Weitere Informationen:
Darreichungsform:
Einzelblatt
Lagen:
1 Lg/Bl
Falzung:
C-Faltung | Lagen-Faltung
Breite:
250 mm
Länge:
500 mm
Inhalt:
2400 St/Kt
Farbe:
grün
Material:
Recycling-Material | Zellstoff
Geeignet für Spender:
INGO-MAN HS 15 | INGO-MAN HS 31 | INGO-MAN PLUS HS 15 | INGO-MAN PLUS HS 31 | SANTRAL HSU 15 | SANTRAL HSU 31 | TORK ELEVATION
Nachhaltigkeit:
100 % recyceltes Material | aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar
Weitere Suchbegriffe: Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, papierhandtücher 1lg 25x33cm, einmal handtücher, einmalhandtücher 1-lagig, Recyceling Papierhandtücher, Falthandtücher, Einmalhandtücher 1lagig Lagenfalz, Einmal Papierhandtücher, Einweg Handtücher, Papierhandtuch, Falthandtuch, Recyceling Papierhandtuch, Einweghandtuch, Einmal Papierhandtuch, Einmalhandtücher 1-lagig Lagenfalz, Falthandtücherpapiere, Waschtuch, Einmaltücher, Papiertuch, Papiertücher, Waschtücher, Handtuch, Handtücher, Falthandtuchpapiere, Einweg Handtücher, Handtuch, Papierhandtücher, Falthandtuch, Einmalhandtücher 1-lagig Lagenfalz, Einmal Papierhandtuch, Recyceling Papierhandtücher, Recyceling Papierhandtuch, Falthandtuch, Handtücher, Papierhandtücher, Einmal Papierhandtücher, Einmal Papierhandtücher, Einmalhandtücher 1lagig Lagenfalz, Falthandtücher, Recyceling Papierhandtücher, Waschtücher, Papiertücher, Papiertuch, Einmalhandtücher, Falthandtuchpapiere, Papierhandtuch, Einmaltücher, Falthandtücher, Waschtuch, Einweghandtuch, Falthandtücherpapiere,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 38,91*
€ 46,30
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 38,45*
€ 45,76
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 36,07*
€ 42,92
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 35,76*
€ 42,55
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 35,10*
€ 41,77
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 27,75*
€ 33,02
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS15A
ab € 64,68*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS15P
ab € 72,14*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS31A
ab € 74,12*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS31P
ab € 78,73*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
ab € 84,59*
Zubehör
Santral
HSU15E
ab € 142,96*
Zubehör
Santral
HSU15P
ab € 142,39*
Zubehör
Santral
HSU31E
ab € 151,36*
Zubehör
Santral
HSU31P
ab € 150,65*
Zubehör
Tork
ab € 56,56*
Zubehör
Tork
ab € 107,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.