Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blatt Handtuchpapier C-Falz 50 cm x 25 cm hochweiss 1-lagig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blatt Handtuchpapier C-Falz 50 cm x 25 cm hochweiss 1-lagig
Blatt Handtuchpapier C-Falz 50 cm x 25 cm hochweiss 1-lagig
Artikel-Nr.:
     4157-4231101
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     92017
EAN/GTIN:
     4000883603653
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
120 Blatt Handtuchpapier C-Falz 50 cm x 25 cm hochweiss 1-lagig

Handtuchpapier für Spender

- 1-lagig
- Material: Tissue
- Blattmaße: 50 x 25 cm
- gefaltetes Maß: 25 x 10 cm
- Falzform: C-Falz
- Farbe: hochweiß
- Grammatur: 40 g/m²
- Einzelpack = 120 Blatt, banderoliert
- Einsatzbereiche: öffentliche Toiletten, Sanitärräume, Kunden-WC, Mitarbeiter-WC, etc.

Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Höhe:
50 cm
Breite:
25 cm
Gewicht:
5
Material:
Tissue
Materialdicke:
40 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
12
Breite der Einzelpackung:
25
Tiefe der Einzelpackung:
9,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
604,2
Professional:
Professional Produkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
11 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,68*
€ 42,05*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 33,61*
€ 46,46*
3 Tage
39
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 45,52*
€ 60,95*
6 Tage
1
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 45,90*
€ 63,58*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 50,18*
€ 66,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
1 Stück enthält 2.400 Blätter (ab € 0,01445* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 1.009,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
990010
ab € 24,15*
Zubehör
Elos
990011
ab € 23,25*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS15A
ab € 64,68*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS15P
ab € 72,14*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS31A
ab € 74,12*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS31P
ab € 78,73*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
ab € 84,59*
Zubehör
Santral
HSU15E
ab € 142,96*
Zubehör
Santral
HSU15P
ab € 142,39*
Zubehör
Santral
HSU31E
ab € 151,36*
Zubehör
Santral
HSU31P
ab € 150,65*
Zubehör
Tork
ab € 56,56*
Zubehör
Tork
ab € 107,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.