Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeger Arenga elastische Borste Grob- und Feinschmutz 28,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-174142
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002625006517
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
Lebensmittelbürste
ARENGA - Handfeger • Sehr elastische Borste für Grob- und Feinschmutz • Nassbeständig
Weitere Informationen:
Hersteller:
Nölle
Marke::
Nölle Profi Brush
Besentyp:
Handfeger
Besen-Körper:
Holz
Besatz:
Arenga
Borste:
hart
Farbe:
braun
Besenlänge:
4 cm
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, handbesen 28 cm, handbesen, nölle handbesen, Handkehrer, Kehrbesen, Industriehandfeger, Stubenhandfeger, Stahldrahthandfeger, Langstielhandfeger, Handbesen, Kehrbesen, Handfeger, Industriehandfeger, Stubenhandfeger, Langstielhandfeger, Stahldrahthandfeger,
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
310
20
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,26*
1 Tag
44
1
€ 5,00*
ab € 1,63*
€ 2,40*
1 Tag
108
1
€ 3,95*
ab € 1,64*
€ 2,41*
5 Tage
276
1
€ 4,79*
ab € 1,68*
€ 2,47*
Lager 847
54
6
€ 4,99*
ab € 2,42*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 20,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
455510
ab € 2,00*
Zubehör
k.A.
51100-06
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.