Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeger Arenga 28 cm unlackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handfeger Arenga 28 cm unlackiert
Handfeger Arenga 28 cm unlackiert
Handfeger Arenga 28 cm unlackiert
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250560507525
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     210300
EAN/GTIN:
     4250560507525
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
Lebensmittelbürste
Arenga
Weitere Informationen:
Ausführung:
kurzer Griff
Länge:
28 cm
Nr.:
2103.00
Grifflänge:
280 mm | 28 cm
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, handbesen 28 cm, handbesen, nölle handbesen, Feger, QR4029184
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
310
20
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,26*
1 Tag
44
1
€ 5,00*
ab € 1,63*
€ 2,40*
1 Tag
108
1
€ 3,95*
ab € 1,64*
€ 2,41*
Lager 7
276
1
€ 4,79*
ab € 1,68*
€ 2,47*
1 Tag
310
1
€ 4,90*
ab € 1,70*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
455510
ab € 2,00*
Zubehör
k.A.
51100-06
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.