Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrschaufel m.Düllgriff MET schwarz lack.Bl.L230xB260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-5232040000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     51100-06
EAN/GTIN:
     4002920511006
Suchbegriffe:
Kehrblech
Kehrschaufel
kehrblech schwarz
kehrblech
Metall · schwarz lackiert · mit Düllgriff und HakenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: schwarz lackiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Düllgriff
Material:
Metall
Blattbreite:
260 mm
Blattlänge:
230 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Dreckschaufel, Kehrbleche, Kehrschaufeln, Müllschaufel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
7
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,46*
€ 4,84*
Lager 1690
517
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,59*
€ 4,99*
3 Tage
414
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,61*
€ 5,02*
5 Tage
705
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,93*
€ 5,45*
4 Tage
690
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 3,9436*
€ 5,4636*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
72145
ab € 2,11*
Zubehör
Nölle Profi Brush
200640
ab € 2,64*
Zubehör
KW Divers
5800265
ab € 2,37*
Zubehör
Nölle Profi Brush
10210000
ab € 0,79*
Zubehör
Nölle Profi Brush
212100
ab € 3,20*
Zubehör
Nölle Profi Brush
5167000
ab € 1,64*
Zubehör
Nölle Profi Brush
202000
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.