Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Microflex Nitril 92-134 Gr.M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8181820
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell MICROFLEX 92-134 - Einmalschutzhandschuhe • Leichte Konstruktion für Tastsensibilität und kontrolliertes feinmotorisches Arbeiten. • Sein hochwertiges Nitrilmaterial erhöht seine Festigkeit gegen eine Loch- oder Rissbildung. • Konzipiert für Arbeiten in einem breiten Industriespektrum • 92-134 Einmalhandschuh aus Nitril, puderfrei, beidseitig tragbar. • Mit texturierte Fingerspitzen Robuster Rundumschutz und Tastsensibilität • Anwendungsbereiche: Allgemeine Zahnheilkunde, Tiermedizin, Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Hausmeister und Sanitärarbeiten, Mehrzweckhandschuh, Geschirrspülen, Versorgung und Pflege von Haustieren und vieles mehr!
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Modell-Nr.:
92-134
EN-Norm:
EN ISO 374 - 1: 2016 Typ C | EN ISO 374 - 5: 2016/Virus
EN374 Chemikalienschutz:
C-Azetonitril
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
C-Acetonitril
Trägermaterial:
Nitril
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Produkteigenschaften:
griffsichere Beschichtung | lebensmitteltauglich | puderfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Biowissenschaften | Chemische Industrie | Gastronomie | Medizintechnik/Labore | Reinraumbereich | Rettungsdienste /Ärzte / Krankenhäuser
Stulpenart:
Rollrand
Wandstärke:
0.07/2.8 mm
Griffprofil:
Texturierte Fingerspitzen
Farbe:
blau | hellblau
Prozesse Biowissenschaften:
Biotechnologische Produktion | Forschungs-/Entwicklungs- und Qualitätskontrolllabore | Produktion von Pharmazeutika
Prozesse Chemische Industrie:
Labore/ Forschung und Entwicklung | Notfalleinsatz | Produktion und Verarbeitung
Prozesse Metallindustrie:
Montage | Wartung
Prozesse Lebensmittelverarbeitende Industrie:
Erstverarbeitung | Verpackung | Weiterverarbeitung
Prozesse Automobilindustrie:
Logistik | Wartung
Größe int.:
M
Handschuhgröße:
7-8
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, einmalhandschuh dermatril m, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Nitrilhandschuhe, 92134, Ansell Microflex schutzhandschuhe, Einmalhandschuhe 92134, Microflex 92134, Einwegschutzhandschuhe 92-134, Einmalschutzhandschuhe 92-134, Nitril Handschuhe, Einmalschutzhandschuhe 92134, Einwegschutzhandschuhe 92134, Microflex 92-134, Einweghandschuhe 92134, Einmalhandschuhe 92-134, Einweghandschuhe 92-134, 92-134, Ansell Microflex Handschuhe, Nitrilschutzhandschuhe, Nitril schutzhandschuhe, Einmal-berufshandschuhe, EinwegHandschuhe, Einmalberufshandschuhe, EinmalArbeitshandschuhe, Einwegschutzhandschuhe, EinmalSchutzhandschuhe, WegwerfSchutzhandschuhe, EinmalArbeitsschutzhandschuhe, Einmalsicherheitshandschuhe, Einweg-schutzhandschuhe, Einweg schutzhandschuhe, Einmal-Arbeitsschutzhandschuhe, Einmalberufsschutzhandschuhe, Einmal-sicherheitshandschuhe, Einmal-berufsschutzhandschuhe, Wegwerfhandschuhe, Einweg-Handschuhe, Wegwerf-Schutzhandschuhe, Einmal-Arbeitshandschuhe, Einmal-Schutzhandschuhe, EINMALHANDschuhe, Einweg Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,41*
€ 17,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,07*
€ 16,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,30*
€ 15,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,70*
€ 15,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,20*
€ 14,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.