Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA 406 Kälteschutzhandschuhe Gr.8/M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8177683
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
SHOWA 406 - Kälteschutzhandschuhe • Die wasserabweisenden Handschuhe SHOWA 406 bieten eine optimalen Komfort bei Arbeiten unter schwierigen Bedingungen. • Entwickelt zum Schutz der Hände gegen Flüssigkeiten und eisige Temperaturen • Die intelligente Isolierung hält die Hände warm und trocken, während die Schweißbildung im Handschuh zugunsten der Griffsicherheitund Tastsensibilität reduziert wird. • Die raue Oberfläche der Handschuh ermöglicht eine verbesserte Kontrolle, auch wenn sie nass werden, und das flexible Material gewährleistet eine gute Beweglichkeit. • Wasserabweisend • Erhöhte Sichtbarkeit • Schutz bis zu -30°C • Atmungsaktiv • Abriebfest • Thermische Isolierung • Eigenschaften: Fluoreszierend, Isolierend,Raue Grifffläche, Doppelte Naturlatex-Beschichtung • Branchen: Bau, Bergbau, Lager, Distribution, Lebensmittelindustrie • Farbe: schwarz, orange • Größe. 7,8,9,10 • Material: Festes isoliertes Acryl, Nylon, Poleyster, nahtlos gestrickt • Beschichtung: Latex ( Schaum ) • EN 388:2016 2131X • EN 511:2006 010
Weitere Informationen:
Hersteller:
SHOWA
Marke::
Showa
Modell-Nr.:
406
EN-Norm:
EN 388: 2016 | EN 511: 2006
EN388:2016 Abriebf.:
Level 2
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
EN511 Kälteschutz:
Kontaktkälte 0 | Konvektionskälte 1 | Wasserdichtigkeitstest 0
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Kälteschutz | Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
Belastungsebene:
Hohe Belastung
Trägermaterial:
Acryl | Nylon | Polyester
Beschichtungsmaterial:
Latex | Latex-Schaum
Branchenschlüssel:
Bau/ Straßenbau | Bergbau | Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Gartenbau | Handwerk | Klimatechnik | Nahrungsmittelindustrie | Transport, Logistik, Lagerwesen
Länge min:
250 mm | 295 mm
Integrierte Technologie:
BREATHEX-LATEXSCHAUMTECHNOLOGIE
Waschtemperaturen:
30 °C
Griffprofil:
Raue Ausführung
Farbe:
orange | schwarz
Handschuhgröße:
8
Größe int.:
L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,31*
€ 14,65
pro Paar
ab 24 Paar
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paar
ab 60 Paar
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paar
ab 120 Paar
€ 11,17*
€ 13,29
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.