Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA 6112PF-EBT Einmalschutzhandschuh Gr.9/L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8163328
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
SHOWA 6112 PF-EBT - Einmalschutzhandschuhe • Extrem leicht, ohne die Leistung zu beeinträchtigen • Low-Modulus-Formel für besseren Sitz und geringere Ermüdung • Anwendungsbereiche: Automobilreparatur und -wartung, Klempnerarbeiten, Abwaschen/Reinigen, Abschleifen, Arzneimittel/Pharmawirkstoffe, Aufbringen von Beschichtungen, Handhabung und Verpackung von Lebensmitteln • Bewährter Schutz gegen Fentanyl-Risiken und abrasive Flüssigkeiten • Langlebiger Komfort und Geschicklichkeit ohne Latexallergierisiken • Entwickelt mit EBT, wodurch der Handschuh auf biologisch aktiven Deponien innerhalb von 1 bis 5 Jahren biologisch abbaubar wird • Problemloses An- und Ausziehen • Tragekomfort wie eine zweite Haut • Latexfrei, 100 % Nitril • Nicht steril • Antistatische Wirkung • Strukturierte Oberfläche der Finger • Beidhändig • Silikonfrei • Umgang mit leichten Chemikalien in Landwirtschaft und Gartenbau
Weitere Informationen:
Hersteller:
SHOWA
Marke::
Showa
Modell-Nr.:
6112PF-EBT
EN-Norm:
EN ISO 374 - 1: 2016 Typ B | EN ISO 374 - 5: 2016/Virus
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
K-Natriumhydroxid 40% | P-Wasserstoffperoxid 30% | T-Formaldehyd 37%
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
AQL:
1.5
Schutzsegment:
Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Lebensmitteltauglich | Mikroorganismenschutz
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz | Nur zum Einmalgebrauch
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
antistatisch | Chemieschutz | latexfrei | lebensmitteltauglich | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Bau/ Straßenbau | Chemische Industrie | Gartenbau | Gebäudereinigung | Nahrungsmittelindustrie | Wartung
Stulpenart:
Schutzstulpe
Länge min:
240 mm
Wandstärke:
0,10 mm
Griffprofil:
Strukturierte Fingerspitzen
Farbe:
schwarz
Handschuhgröße:
9
Größe int.:
L
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, dermatril einweghandschuh größe (handschuhe): 9, l, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.9, showa6116, Einmal-berufshandschuhe, EinwegHandschuhe, Einmalberufshandschuhe, EinmalArbeitshandschuhe, Einwegschutzhandschuhe, EinmalSchutzhandschuhe, WegwerfSchutzhandschuhe, EinmalArbeitsschutzhandschuhe, Einmalsicherheitshandschuhe, Einweg-schutzhandschuhe, Einweg schutzhandschuhe, Einmal-Arbeitsschutzhandschuhe, Einmalberufsschutzhandschuhe, Einmal-sicherheitshandschuhe, Einmal-berufsschutzhandschuhe, Wegwerfhandschuhe, Einweg-Handschuhe, Wegwerf-Schutzhandschuhe, Einmal-Arbeitshandschuhe, Einmal-Schutzhandschuhe, EINMALHANDschuhe, Einweg Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,81*
€ 16,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,14*
€ 14,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,66*
€ 13,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.