Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA 234 Schnittschutzhandschuhe Gr.8/M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8163174
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh
SHOWA 234 - Schnittschutzhandschuhe • Hervorragende Schnittschutzleistung - EN 388:2016 Stufe D und ANSI Stufe A4 • Nitrilschaumbeschichtung, die vor Ölen, Kohlenwasserstoffen, Fett und Abrieb schützt und gleichzeitig herausragende Griffsicherheit unter trockenen und feuchten Bedingungen bietet • Kühlende Eigenschaften von HPPE und atmungsaktiver Handrücken reduzieren Transpiration und halten die Hände trocken • Dünner und leichter Handschuh für verbesserte Fingerfertigkeit und langen Tragekomfort • Ergonomische Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfindet • Waschbar und damit wiederverwendbar • Nahtloses Strickgewebe zur Vermeidung von Hautreizungen • Kontaktwärmeschutz Stufe 2, entsprechend EN407 • Anwendungsbereiche: Umgang mit leichten Chemikalien in Landwirtschaft und Gartenbau, Geflügel, Fleisch- und Fischverarbeitung, Handhabung schwerer Geräte, Bearbeitung/Handhabung von Glas + Fenstern, Montage von trockenen und öligen Teilen, Montage
Weitere Informationen:
Hersteller:
SHOWA
Marke::
Showa
Modell-Nr.:
234
EN-Norm:
EN 1186 | EN 388: 2016 | EN 407: 2004
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
X
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 2
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level D
EN407 Hitzeschutz:
Brennverhalten Level X | Große Schmelzmetallmengen Level X | Kleine Schmelzmetalltropfen Level X | Kontaktwärme Level 2 | Konvektive Hitze Level X | Strahlungswärme Level X
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Hitzeschutz (kurzfristig) | Mechanikschutz | Mehrzweckschutz | Schnittschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Gauge:
15
Trägermaterial:
HPPE | Spandex
Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
besonders griffig | Erhöhter Schnitt-/Stichschutz | lebensmitteltauglich | ölabweisend
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Glasarbeiten | Handwerk | Metallverarbeitende Industrie | Nahrungsmittelindustrie | Transport, Logistik, Lagerwesen
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
240 mm
Konstruktion:
gestrickt
Waschtemperaturen:
60 °C
Griffprofil:
Raue Ausführung
Farbe:
grau
Handschuhgröße:
8
Größe int.:
L
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, Schnittfestigkeit ISO D, Schnittfestigkeit ISOD, Schnittfestigkeit Level X, Schnittfestigkeit X, 234, Schnittschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,06*
€ 9,59
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.