Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell MICROCHEM 3000 Schutzanzug Gr.3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8158002
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5013756004968
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Ansell ALPHATEC 3000 Mod. 111 - Schutzanzug • Mehrlagiges Barrierematerial wirksam gegen zahlreiche Chemikalien • Hellgelbe Signalfarbe für erhöhte Mitarbeitersicherheit • Leicht und trotzdem robust • Antistatisch - Gemäß EN 1149-5 • Doppel-Reißverschlusssystem und Ärmelüberwurf für optimale Dichtheit, 2-teilige Kapuze • Spezielle Zulassung: Infektionserreger EN 14126:2003 • Geeignet für Ex-Zonen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Anwendungsbereich:
Allgemeine industrielle Reinigungsarbeiten | Bergbau | Chemie | Kläranlagen | Öl- und Petrochemie | Pharmazie
Schutzklasse:
Typ 3 flüssigkeitsdicht | Typ 4 sprühdicht | Typ 5 partikeldicht
Produkteigenschaften:
antistatisch | verschweißte Nähte
Farbe:
gelb
Größe -XS-XXXL:
3 XL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 19,33*
€ 23,29*
6 Tage
14
1
€ 5,95*
ab € 17,49*
€ 24,50*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 465,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.