Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ALPHATEC 23-202 (ex VERSATOUCH) Chemieschutzhandschuh PVC-Besch Gr.10/XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8143372
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell ALPHATEC 23-202 (ex. VERSATOUCH) - Chemieschutzhandschuhe • Nahtloser Acrylträger (13-Gauge) • Integrale weiche PVC-Beschichtung • Geraute Handfläche, glatte Stulpe • Kälteschutz bis ca. -30° C • Sofortige Wahrnehmung der Hitze beim Tragen des Handschuhs • Gute Griffsicherheit bei rutschigen und nassen Materialien • Chemikalienfeste PVC-Beschichtung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
AlphaTec | Versa Touch
Modell-Nr.:
23-202
EN-Norm:
EN 1186 | EN 374-2: 2003 | EN 388: 2003 | EN 388: 2016 | EN 511: 2006 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ B | EN ISO 374 - 5: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 4
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level B
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
K-Natriumhydroxid 40% | L-Schwefelsäure 96% | T-Formaldehyd 37%
EN511 Kälteschutz:
Kontaktkälte 0 | Kontaktkälte 2 | Wasserdichtigkeitstest 1
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
AQL:
1.5
Schutzsegment:
Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Hitzeschutz (kurzfristig) | Kälteschutz | Lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | Mikroorganismenschutz
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
Belastungsebene:
Leichte Belastung
Gauge:
13
Trägermaterial:
Acryl
Beschichtungsmaterial:
PVC
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
flüssigkeitsabweisend | flüssigkeitsdicht | lebensmitteltauglich | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Chemische Industrie | Gebäudereinigung | Lebensmittelindustrie | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | ÖL und Gas | Wartung
Stulpenart:
Schutzstulpe
Länge min:
300 mm
Griffprofil:
Geraute Ausführung
Handschuhgröße:
10
Größe int.:
XL
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh gr 10 pvc, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Typ-B, gerautes Profil, PVC Handschuhe, PVChandschuhe, Innenfutter Baumwolle, Lebensmitteltauglich, K-Anorganische Base, Chemiehandschuhe, T-Aldehyd, kältetauglich, Gerade Stulpe, Chemiehandschuh, Chemikalientauglich, 23-202, L-Anorganische Säure, Versa Touch, Industrielle Handschuhe, Latexfrei, Gerade Stulpen, Versatouch, Versa-Touch, Schürfverletzungsschutz, Hitze, hitzetauglich, leichte Belastungen, 23202, Chemieschutzhandschuhe, Chemie-Schutzhandschuhe, Profi-Schutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 72.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paar
ab 288 Paar
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paar
ab 720 Paar
€ 9,97*
€ 11,86
pro Paar
ab 1440 Paar
€ 9,72*
€ 11,57
pro Paar
ab 72000 Paar
€ 9,49*
€ 11,29
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.