Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell MICROFLEX 93-852 Einmalschutzhandschuhe Gr.10/XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8143121
Hersteller:
     Microflex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell MICROFLEX 93-852 - Einmalschutzhandschuhe • Nicht schäumend; für die einfache Handhabung von Objekten in nassen Arbeitsbereichen • Schmutzverbergende schwarze Farbe für größere Kontraststärke und bessere Sichtbarkeit • Vollständig texturiert für hohe Griffsicherheit
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
Microflex
Modell-Nr.:
93-852
EN-Norm:
EN 1149 | EN 1186 | EN 374-2: 2003 | EN 455 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ B | EN ISO 374 - 5: 2016/Virus
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
J-n-Heptan | K-Natriumhydroxid 40% | T-Formaldehyd 37%
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
AQL:
1.5
Schutzsegment:
Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Spezialschutz
Schutzkategorie:
Nur zum Einmalgebrauch
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
antistatisch | puderfrei | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Biowissenschaften | Maschinenbau/Anlagenbau | Wartung
Länge min:
245 mm
Wandstärke:
0,13 mm
Farbe:
schwarz
Handschuhgröße:
10
Größe int.:
XL
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, einweghandschuh gr9-10xl, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.10, ansell93852, 93852, Einmal-berufshandschuhe, EinwegHandschuhe, Einmalberufshandschuhe, EinmalArbeitshandschuhe, Einwegschutzhandschuhe, EinmalSchutzhandschuhe, WegwerfSchutzhandschuhe, EinmalArbeitsschutzhandschuhe, Einmalsicherheitshandschuhe, Einweg-schutzhandschuhe, Einweg schutzhandschuhe, Einmal-Arbeitsschutzhandschuhe, Einmalberufsschutzhandschuhe, Einmal-sicherheitshandschuhe, Einmal-berufsschutzhandschuhe, Wegwerfhandschuhe, Einweg-Handschuhe, Wegwerf-Schutzhandschuhe, Einmal-Arbeitshandschuhe, Einmal-Schutzhandschuhe, EINMALHANDschuhe, Einweg Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,77*
€ 21,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,37*
€ 20,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,29*
€ 19,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,61*
€ 18,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,15*
€ 18,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,30*
€ 14,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.