Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Safe Light Einmalschutzhandschuhe weiß Gr.9/L


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8134486
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Nitril Safe Light - Einmalschutzhandschuhe weiß • Nitril, starke Qualität, allergiefrei, puderfrei, unsteril • Größerer Schutz als beLatex und Vinyl • Widerstandsfähig, öl- und fettbeständig • Sehr elastisch, komfortabel, mit Rollrand • Einweg-Handschuh, 24 cm • Texturierte Fingerspitzen für hervorragende Griffigkeit • Spenderbox 100Stk/Pk • Schutz gegen Chemikalien und Lösungsmittel, für Lebensmittel und med. Zwecke geeignet
Weitere Informationen:
EN-Norm:
EN 1186 | EN 455 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ B | EN ISO 374 - 5: 2016/Virus
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
K-Natriumhydroxid 40% | P-Wasserstoffperoxid 30% | T-Formaldehyd 37%
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
Trägermaterial:
Nitril
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
Chemieschutz | griffsichere Beschichtung | latexfrei | ölabweisend | puderfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Medizintechnik/Labore | Nahrungsmittelindustrie
Stulpenart:
Rollrand
Farbe:
weiß
Handschuhgröße:
9
Größe int.:
L
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, dermatril einweghandschuh größe (handschuhe): 9, l, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück, Einmal-berufshandschuhe, EinwegHandschuhe, Einmalberufshandschuhe, EinmalArbeitshandschuhe, Einwegschutzhandschuhe, EinmalSchutzhandschuhe, WegwerfSchutzhandschuhe, EinmalArbeitsschutzhandschuhe, Einmalsicherheitshandschuhe, Einweg-schutzhandschuhe, Einweg schutzhandschuhe, Einmal-Arbeitsschutzhandschuhe, Einmalberufsschutzhandschuhe, Einmal-sicherheitshandschuhe, Einmal-berufsschutzhandschuhe, Wegwerfhandschuhe, Einweg-Handschuhe, Wegwerf-Schutzhandschuhe, Einmal-Arbeitshandschuhe, Einmal-Schutzhandschuhe, EINMALHANDschuhe, Einweg Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 12,27*
€ 14,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,14*
€ 14,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,66*
€ 13,88
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,32*
€ 13,47
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.