Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG MAXIFLEX ULTIMATE AD-APT 42-874 Universalschutzhandschuh Gr.6/XS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8121656
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckhandschuh
Allzweckhandschuhe
Universalhandschuh
Universalhandschuhe
ATG MAXIFLEX ULTIMATE AD-APT 42-874 - Nylon-Strickhandschuhe • Anwendungsbereiche: setzt Maßstäbe für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, wie z. B. Automobilindustrie und -zulieferer, Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Maschinenbau • Nahtlos gestrickte Nylon-Montagehandschuh Handschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung und ausgerüstet mit AD-APT-Technologie (Anti-Transpirant für die Hände), Handflächen beschichtet • Vorgewaschen, waschbar bis 40°C • DURAtech Technologien für extrem hohe Abriebfestigkeit von über 18.000 Zyklen • AIRtech Technologie für maximale Atmungsaktivität • Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung • ERGOtech für höchsten Tragekomfort • 360° atmungsaktiv • 31% weniger Schwitzen als bei gängigen Handschuhen durch die weltweit erste Anti-Transpirant-Technologie für Handschuhe – AD-APT = All Day Anti Perspirant Technology (hält die Hände kühl, trocken und produktiv) • Hervorragende Passform • Ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort) • Gleichmäßige Nitrilverteilung im Futter • Öko-Tex zertifiziert • Wartung und Instandhaltung, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Transport und Logistik, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Haushalt und Hobby
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATG
Marke::
ATG | MaxiFlex
Serie:
MaxiFlex
Modell-Nr.:
42-874
EN-Norm:
EN 388: 2003 | EN 388: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 4
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level A
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Trägermaterial:
Nylon | Polyester
Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | Mechanikschutz | Schnitt-/Stichschutz | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Elektroindustrie | Handwerk | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
225 mm
Integrierte Technologie:
AD-APT
Konstruktion:
gestrickt
Farbe:
grau | schwarz
Handschuhgröße:
6
Größe int.:
XS
Weitere Suchbegriffe: Universalschutzhandschuh, universalhandschuhe maxiflex, allzweckhandschuhe, berufshandschuh Maxiflex Ultimate, sicherheitshandschuh Maxiflex Ultimate, Arbeitshandschuh Maxiflex Ultimate, 42874, Schutzhandschuh MAXIFLEX Ultimate, Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,33*
€ 9,91
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,93*
€ 9,44
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.