Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ELECTRICIAN Class O Gr.10/XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8119035
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Elektroschutzhandschuh
Isolierende Handschuhe
Ansell ELECTRICIAN Class O E016Y • Die Marigold-Isolierhandschuhe für Elektriker von Ansell aus reinem Naturgummilatex werden für eine einzigartige Flexibilität und Fingerbeweglichkeit mit einem unternehmenseigenen umweltfreundlichen Tauchbeschichtungsverfahren hergestellt • Ihre anatomische Passform in der natürlichen Ruhestellung der Hand und die nicht abgespreizten Finger vermeiden eine schnelle Handermüdung • Die erweiterte Stulpe bietet Raum für Ärmelenden von Kleidungsstücken • Die glatte Ausführung der Konstruktion unterstützt ein leichtes An- und Ausziehen der Handschuhe • Zertifiziert für Säurefestigkeit (Kategorie A), Ozonfestigkeit (Kategorie Z) und Tieftemperaturen (Kategorie C) • Klasse 0, Gelb. Bietet einen Lichtbogenüberschlagschutz der Klasse 1 gemäß EN 61482-1-2²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
Electrician
EN-Norm:
EN 60903
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Schutzsegment:
Spannungsschutz | Spezialschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Mittlere Belastung
Beschichtungsmaterial:
Latex
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Bau/ Straßenbau | Elektroindustrie | Maschinenbau/Anlagenbau
Stulpenart:
Rollrand
Länge min:
360 mm
Wandstärke:
1 mm
Griffprofil:
Glatte Ausführung
Handschuhgröße:
10
Größe int.:
XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,65*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,39*
€ 84,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,29*
€ 83,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,63*
€ 79,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,13*
€ 76,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,65*
€ 65,03
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.