Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell T.N Tuff 69-318 Einmalschutzhandschuh Naturlatex puderfr. Gr.8,5-9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8116084
Hersteller:
     Touch N Tuff
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell TOUCH N TUFF 69-318 - Einmalschutzhandschuhe • Anwendungsbereich: Labor und Versorgung, Elektronikindustrie, Pharmazeutika • Beidseitig tragbar • Praktisch und kostengünstig. Lagerbestände können auf ein Minimum begrenzt werden • Flexibel, hoher Tragekomfort. Kühler als Vinyl, bessere Fingerbeweglichkeit und Griffsicherheit • In puderfreier Ausführung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
Touch N Tuff
Modell-Nr.:
69-318
EN-Norm:
EN 1186 | EN 374-2: 2003 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ B | EN ISO 374 - 5: 2016/Virus
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
K-Natriumhydroxid 40% | P-Wasserstoffperoxid 30% | T-Formaldehyd 37%
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
AQL:
1.5
Schutzsegment:
Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Lebensmitteltauglich | Mikroorganismenschutz
Beschichtungsmaterial:
Latex
Verwendungszweck:
Feinarbeiten | Lebensmittelschutz
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | Chemieschutz | flüssigkeitsdicht | lebensmitteltauglich | puderfrei | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Biowissenschaften | Chemische Industrie | Nahrungsmittelindustrie | Pharmazie
Stulpenart:
Rollrand
Länge min:
240 mm
Wandstärke:
0,12 mm
Griffprofil:
Vollständig texturiert
Farbe:
natur
Handschuhgröße:
9
Größe int.:
L
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweghandschuhe latex gr. 9 puderfrei, gummi handschuh, gummihandschuh gr9, Touch N Tuff, Handschuh Touch N Tuff, ansell69318, 69318, touchntuff, Einmal-berufshandschuhe, EinwegHandschuhe, Einmalberufshandschuhe, EinmalArbeitshandschuhe, Einwegschutzhandschuhe, EinmalSchutzhandschuhe, WegwerfSchutzhandschuhe, EinmalArbeitsschutzhandschuhe, Einmalsicherheitshandschuhe, Einweg-schutzhandschuhe, Einweg schutzhandschuhe, Einmal-Arbeitsschutzhandschuhe, Einmalberufsschutzhandschuhe, Einmal-sicherheitshandschuhe, Einmal-berufsschutzhandschuhe, Wegwerfhandschuhe, Einweg-Handschuhe, Wegwerf-Schutzhandschuhe, Einmal-Arbeitshandschuhe, Einmal-Schutzhandschuhe, EINMALHANDschuhe, Einweg Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,70*
€ 17,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,61*
€ 16,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,98*
€ 15,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,04*
€ 11,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.