Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ALPHATEC 58-430 Chemieschutzh.schuh nass- u. ölgriffs. L.320mm Gr.8/M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8107587
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell ALPHATEC 58-430 - Chemieschutzhandschuhe • In AlphaTec 58-430 ist für einen optimal kontrollierten Nass- und Ölgriff die Ansell Grip Technology™ integriert • Da ein geringerer Kraftaufwand beim Greifen von rutschigen Objekten erforderlich ist, ermüden Hände und Arme weniger schnell • Die Ausführung zeichnen sich durch das trägerlose Nitrilmaterial mit einem Innenfutter aus Baumwollvelour durch größere Flexibilität und Fingerbeweglichkeit aus • Ihre enge Passform bewirkt einen sicheren Sitz an der Innenhand fast wie eine zweite Haut • Das Modell für mittlere Belastungen 58-430 schützt mit einer Wandstärke von 10 µm (0,25 mm) vor einem Kontakt mit Basen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösungsmitteln, Fetten und Tierfetten • Die hochleistungsfähige Nitrilbeschichtung bewirkt über längere Tragezeiträume einen herausragenden Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfwunden • Eine umschlagbare Barriere an der Stulpe verhindert eine Tropfenbelastung der Unterarme
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
AlphaTec
Modell-Nr.:
58-430
EN-Norm:
EN 1186 | EN 374-2: 2003 | EN 388: 2003 | EN 388: 2016 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ A | EN ISO 374 - 5: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 3
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 0
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 0
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf.:
Level 0
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 0
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
EN374 Chemikalienschutz:
J-n-Heptan | K-Natriumhydroxid 40 % | L-Schwefelsäure 96 %
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
J-n-Heptan | K-Natriumhydroxid 40% | L-Schwefelsäure 96% | O-Ammonium hydroxid 25% | P-Wasserstoffperoxid 30% | T-Formaldehyd 37%
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
AQL:
0.65
Schutzsegment:
Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Mechanikschutz | Ölabweisung
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
Belastungsebene:
Mittlere Belastung
Trägermaterial:
Baumwolle
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Produkteigenschaften:
antistatisch | Schnitt-/Stichschutz | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Chemische Industrie | Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie
Stulpenart:
Schutzstulpe
Länge min:
320 mm
Integrierte Technologie:
Ansell Grip
Griffprofil:
Ansell Grip Technologie
Farbe:
grün
Handschuhgröße:
8
Größe int.:
M
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr. 8, Ölbestädig, K-Anorganische Base, P-Peroxid, Chemiehandschuhe, Typ-A, Chemikalienhandschuhe, O-Organische Base, L-Anorganische Säure, oxidierend, Öl tauglich, Nitrilhandschuhe, Chemikalientauglich, Latexfrei, J-Aliphatischer Kohlenwasserstoff, Schnittfestigkeit, Industrielle Handschuhe, Silkonfrei, Lebensmitteltauglich, Nitril handschuhe, öl, Nitril, Grip Technologie, 58-430, schnittfest, Schutzstulpen, mittlere Belastungen, Schutzstulpe, öltauglich, 58430, Chemieschutzhandschuhe, Chemie-Schutzhandschuhe, Profi-Schutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,31*
€ 7,51
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.