Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 6900 Vollmaske ohne Filter für Serie 6000 Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8103920
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046719719846
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
3M "6800 M" und "6900 S" - Vollmasken ohne Filter • Kompakte Bauform • Extrem leichter Maskenkörper • Das 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil reduziert die Atemwiderstände und macht ein einfaches Atmen möglich • Doppelfiltersystem • Breites Filtersortiment ermöglicht die Auswahl der passenden Filter entsprechend der jeweiligen Anwendung • Für vielfältige Einsatzbereiche • Einfaches Atmen; Reduzierte Atemwiderstände & gute Gewichtsverteilung • Der Bajonett-Klick-Anschluss ermöglicht das schnelle und unkomplizierte Wechseln der Filter • Vollmasken 6800S und 6900S wurden nach EN 136 Klasse 1 geprüft und zugelassen
Weitere Informationen:
Hersteller:
3M
Marke::
3M
Maskentyp:
Vollmaske
Filteranschluss:
Bajonettverschluss
Produkteigenschaften:
Doppelfiltersystem | mit Visier | wiederverwendbar
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Chemische Industrie | Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Handwerk
Farbe:
grau | orange
Größe -XS-XXXL:
S
Weitere Suchbegriffe: Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, atemschutz-halbmaske 3m gr. l, helm masken kombination, atemschutz-halbmaske 6300l, 3M6900, 3M6800, 3M6800 3 3M6800, 3M-6800, Gesichtsmasken, Gesichtsschutz, Masken, 3M-6900
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 5,90*
ab € 86,95*
€ 103,73*
6 Tage
8
1
€ 5,50*
ab € 95,96*
€ 112,85*
1
Frei Haus
ab € 99,10*
€ 115,81*
14 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 100,58*
€ 116,82*
Lager 847
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 137,31*
€ 158,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,65*
€ 188,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,96*
€ 183,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,03*
€ 171,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 137,31* pro Paket)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.