Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-284009 Herst.-Nr.: 7100015052 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 3M™ Vollmaskenkörper »Serie 6000« Eigenschaften: • Einfache Handhabung und hoher Tragekomfort • Wartungsarm und wirtschaftlich • Extrem leichte Maskenkörper sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten • Kompakte Bauform ermöglicht uneingeschränkte Sicht • Doppelfiltersystem für reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung • Breites Filtersortiment für vielfältige Einsatzbereiche • Kompatibel –damit Sie flexibel bleiben Zulassung/Norm: EN 136:2001 Bestehend aus: Vollmaske Silikon mit Sichtscheibe und Bändern, ohne Filter Weitere Informationen: | | Ausführung: | »6900« | Größe: | L | Herstellerartikelnummer: | 7100015052 | Herstellername: | 3M Deutschland GmbH | Markenname: | 3M | Ursprungsland: | USA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 86,68* | € 108,91* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 96,10* | € 118,32* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 99,53* | € 121,29* | | | | Lager 4012 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 101,20* | € 122,05* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 100,30* | € 122,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 101,20* pro Paket) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 488,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|