Die 3M™ Secure Click™ Halbmasken sind intuitiv in ihrer Handhabung, komfortabel und zuverlässig. Sie bieten leichteres Atmen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem, schnelle und ein...
Robust und komfortabel – die 3M™ Halbmaske 6503QL hat einen starken, stabilen Maskenkörper mit einer festen, aber weichen Gesichtsabdichtung. Die Version 6503QL mit dem „Quick Release“ Mechanismus ...
Premium Lackiermasken-Set inkl. Zubehör in luftdichter und wiederverschließbarer Aufbewahrungsbox. Jetzt mit erhöhter Schutzstufe P3 für noch besseren Schutz bei der Arbeit mit modernen Lacksysteme...
3M Halbmaske 7503, Gr. L, Bajonett-Klick-Anschluss, ohne Filter, EN 140 gemäß EN 140 robust und höchst komfortabel zugleich perfekter Dichtsitz durch strukturierte Gesichtsabdichtung Sicherheit und...
Die 3M™ Secure Click™ Halbmasken sind intuitiv in ihrer Handhabung, komfortabel und zuverlässig. Sie bieten leichteres Atmen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem, schnelle und ein...
3M Arbeitsschutz-Starter-Set Größe Medium. Ausgewählte Arbeitsschutzprodukte und Informationsmaterial, um vom ersten Arbeitstag an den richtigen Schutz zu tragen. Das Set beinhaltet: 1x Halbmaske S...
3M Halbmaske Secure Click HF-803SD, Gr. L, mit Sprechmembran, ohne Filter, EN 140 Gemäß EN 140 Komfortable Zweifilter-Halbmaske, wiederverwendbar 3M™ Secure Click™ Filteranschluss für schnelle und ...
Die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-353 wurde speziell auf den Tragekomfort und eine praktische Anwendung ausgelegt. Die HF-353 verfügt über ein 50-mm-Filtergewinde und ist kompatibel mit den 3M...
Die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-303 wurde speziell auf den Tragekomfort und eine praktische Anwendung ausgelegt. Die HF-303 ist kompatibel mit 3M™ Filtern der DT-Serie mit DIN-Gewinde und sc...