Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3ALTB-3M6900 Herst.-Nr.: 7100015052 EAN/GTIN: 4046719719846 |
| |
|
| | |
| 3M 6900 Wiederverwendbare Vollmaske Größe LDie 3M™ wiederverwendbaren Vollmasken der Serie 6000 zeichnen sich durch einfache Handhabung und hohen Tragekomfort aus. Große Polycarbonat-Gläser für hohe Stoßfestigkeit gemäß EN166:B. Das Ausatemventil ist besonders langlebig und leicht zu reinigen. Die Masken sind in drei Größen erhältlich und verfügen alle über das 3M™ Bajonett-Klick-System für den Anschluss vieler leichtgewichtiger Doppelfilter für den individuellen Schutz gegen Gase, Dämpfe und Partikel. Vier-Punkt-Befestigung, schnell und einfach an- und abzulegen. Vollmasken der Serie 6000 können für zusätzlichen Komfort und zusätzliche Flexibilität auch mit 3M™ Druckluftsystemen kombiniert werden. - 3M™ Bajonett-Klick-Anschluss für einen sicheren Sitz
- Äußerst leichte Vollmasken mit einem pflegeleichten Design für maximalen Komfort und einfache Handhabung
- Große Gläser aus Polycarbonat für ein weites Sichtfeld und hervorragende Sicht
- Doppelfilterdesign sorgt für geringeren Atemwiderstand
- Bajonett-Klick-System zum Anschluss an verschiedene Filter zum Schutz gegen Gase, Dämpfe und Partikel
- Nutzt alle bestehenden Filter der Serien 2000, 5000 und 6000
- 4-Punkt-Befestigung, schnell und einfach an- und abzulegen
- Das 3M™ Cool Flow™ Ventil ermöglicht leichteres Atmen und verhindert Wärme- und Feuchtigkeitsstau
- Weiche, hypoallergene Elastomermaske
Weitere Informationen: | | Marke: | 3M | Ausführung: | Vollmaske | Ausatemventil: | mit | Produktkategorie: | Atemschutzkörper | Produktart: | Vollmaske | Filtertyp: | Partikelfilter | Verwendbarkeit: | Mehrweg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, atemschutz-halbmaske 3m gr. l, helm masken kombination, atemschutz-halbmaske 6300l, Atemschutz, Maske, Maskenkörper, 6900 |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3ALTB | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 87,15* | € 103,73* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 95,85* | € 112,76* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 99,02* | € 115,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 100,65* | € 116,86* | | | | | 11 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 100,97* | € 117,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3ALTB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 87,15* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3ALTB | | Versand: Lager 3ALTB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3ALTB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|