Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ALPHATEC 87-029 (ex.Astroflex) Chemieschutzh.schuh 300 mm blau Gr.11/XXL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8100054
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell ALPHATEC 87-029 (ex. ASTROFLEX) - Chemieschutzhandschuhe • Schutzhandschuh für die Industrie • Strukturierte Ausführung für einen guten Nass- und Trockengriff • Nahtloser Träger aus Polyamid - Strukturierte Beschichtung der Hand aus Naturgummilatex, glatte Beschichtung der Stulpe
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
AlphaTec | ex. AstroflexTM
Modell-Nr.:
87-029
EN-Norm:
EN 1186 | EN 374-2: 2003 | EN 388: 2003 | EN 388: 2016 | EN 407: 2004 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ A | EN ISO 374 - 5: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 2
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 2
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 2
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level A
EN407 Hitzeschutz:
Brennverhalten Level X | Große Schmelzmetallmengen Level X | Kleine Schmelzmetalltropfen Level X | Kontaktwärme Level 2 | Strahlungswärme Level X
EN374 Chemikalienschutz:
A-Methanol | K-Natriumhydroxid 40 % | L-Schwefelsäure 96 %
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
A-Menthol | K-Natriumhydroxid 40% | L-Schwefelsäure 96% | M-Salzpetersäure 65% | P-Wasserstoffperoxid 30% | T-Formaldehyd 37%
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
AQL:
1.5
Schutzsegment:
Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Hitzeschutz (kurzfristig) | Lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | Mikroorganismenschutz
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
Belastungsebene:
Mittlere Belastung
Trägermaterial:
Polyamid
Beschichtungsmaterial:
Naturgummilatex
Beschichtungsausführung:
Vollständig impägniert
Branchenschlüssel:
Chemische Industrie | Gebäudereinigung | Maschinenbau/Anlagenbau | Nahrungsmittelindustrie
Stulpenart:
Schutzstulpe
Länge min:
300 mm
Wandstärke:
1,25 mm
Konstruktion:
vernäht
Griffprofil:
Strukturierte Ausführung
Farbe:
blau
Handschuhgröße:
11
Größe int.:
XXL
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.11, Chemiehandschuhe, A-Primärer Alkohol, Schutzstulpe, Chemikalientauglich, Typ-A, T-Aldehyd, P-Peroxid, M-Anorganische Säure, oxidierend, Astor-flex, K-Anorganische Base, Lebensmitteltauglich, mittlere Belastungen, hitzetauglich, 87-029, Astorflex, L-Anorganische Säure, oxidierend, Astor Flex, Hitze, Chemiekalienhandschuhe, Naturgummilatexhandschuhe, Naturgummihandschuhe, Nylonträgermaterial, ASTROFLEXTM, Schutzstulpen, Industrielle Handschuhe, 87029, Chemieschutzhandschuhe, Chemie-Schutzhandschuhe, Profi-Schutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,92*
€ 8,23
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,49*
€ 7,72
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.