Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 847A-45363 Herst.-Nr.: 92-605 EAN/GTIN: 0076490480806 |
| |
|
| | |
| Ansell TOUCH N TUFF 92-605 - Einmalschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Chemikalienverarbeitung, Elektronik, Glasherstellung, Umgang mit Zytostatika, Handhabung komplexer Teile, Laboranalysen, Leichtmontage von öligen Teilen, Leichte Montagearbeiten, Lackierwerkstätten, Pharmazeutika, Druckindustrie • Bewährter Schutz vor Spritzern gefährlicher Chemikalien • Weiterführende Tests des TouchNTuff durch einen "Notified Body" mit einem breiteren Spektrum von Chemikalien bestätigen, dass dieser Handschuh länger vor einer größeren Zahl von Chemikalien schützt als andere Einweg-Nitrilhandschuhe • Der aus Nitril hergestellte TouchNTuff bietet eine viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe und die dreifache Durchstichfestigkeit im Vergleich zu Einweghandschuhen aus Neopren • Da der Handschuh frei von Latexproteinen ist, besteht für den Träger kein Risiko einer Typ-I-Allergie. Primäre Hautreizungsstudien und Insult-Patch-Tests haben keinen Nachweis einer Hautreizung oder allergischen Kontaktdermatitis erbracht • Durch seine einzigartige Formulierung mit der „Thin Nitril Technology“ lässt sich dieser Handschuh, der einen sicheren Nass- und Trockengriff bietet, leicht an- und ausziehen • Dieser Handschuh ist in zahlreichen Arbeitsbereichen vielseitig einsetzbar Weitere Informationen: | | Hersteller: | Ansell | Marke:: | Ansell | Serie: | Touch N Tuff | Modell-Nr.: | 92-605 | EN-Norm: | EN 1186 | EN 374-2: 2003 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ B | EN ISO 374 - 5: 2016/Virus | EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz: | J-n-Heptan | K-Natriumhydroxid 40% | P-Wasserstoffperoxid 30% | T-Formaldehyd 37% | Schutzklasse: | PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken | AQL: | 1.5 | Schutzsegment: | Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Mikroorganismenschutz | Radioaktiver Kontaminationsschutz | Spezialschutz | Schutzkategorie: | Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz | Nur zum Einmalgebrauch | Beschichtungsmaterial: | Nitril | Verwendungszweck: | allgemeine Handhabung | Chemikalienverarbeitung | Feinarbeiten | Lebensmittelschutz | Objektschutz | Produkteigenschaften: | antistatisch | CE-Zeichen | flüssigkeitsabweisend | flüssigkeitsdicht | lebensmitteltauglich | puderfrei | silikonfrei | Branchenschlüssel: | Automobilindustrie | Biowissenschaften | Chemische Industrie | Maschinenbau/Anlagenbau | Nahrungsmittelindustrie | Stulpenart: | Rollrand | Länge min: | 300 mm | Wandstärke: | 0,12 mm | Griffprofil: | Strukturierte Fingerspitzen | Farbe: | grün | Prozesse Biowissenschaften: | Vorbereitung von Rohstoffen | Prozesse Metallindustrie: | Endfertigung | Handschuhgröße: | 9 | Größe int.: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach, untersuchungshandschuhe ansell, berufsschutzhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Handschuh Touch N Tuff, 92605, Arztschutzhandschuhe, vielseitige schutzhandschuhe, Einwegschutzhandschuhe, natürliche schutzhandschuhe, sicherheitshandschuhe, Touch N Tuff, berufshandschuhe, natürliche Handschuhe, Schutzhandschuhe, Arzthandschuhe, Arbeitshandschuhe, vielseitige Handschuhe, 92-605, Touchntuff, ansell92605, Einmal-berufshandschuhe, Einmalberufshandschuhe, EinmalArbeitshandschuhe, EinmalSchutzhandschuhe, WegwerfSchutzhandschuhe, EinmalArbeitsschutzhandschuhe, Einmalsicherheitshandschuhe, Einweg-schutzhandschuhe, Einweg schutzhandschuhe, Einmal-Arbeitsschutzhandschuhe, Einmalberufsschutzhandschuhe, Einmal-sicherheitshandschuhe, Einmal-berufsschutzhandschuhe, Wegwerfhandschuhe, Einweg-Handschuhe, Wegwerf-Schutzhandschuhe, Einmal-Arbeitshandschuhe, Einmal-Schutzhandschuhe, EINMALHANDschuhe, Einweg Handschuhe |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 13,48* | € 19,00* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 14,21* | € 19,01* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 15,38* | € 20,59* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Box | € 6,50* | ab € 14,37* | € 20,71* | | | | Lager 847 | | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 21,51* | € 28,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Paar (ab € 0,2151* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|