Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ALPHATEC SOLVEX 37-675 Chemieschutzh.schuh velourisiert L.380mm Gr.9/L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-43558
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell ALPHATEC 37-695 (ex. SOLVEX ) - Chemieschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Agrarchemikalien, chemische Verarbeitungsprozesse, Metallherstellung, Druckindustrie, Raffination von Öl und Erdöl • Vielseitig verwendbarer Chemikalienschutzhandschuh mit hohem Tragekomfort • Sol-Vex erzielt optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Arbeitsbereichen, in denen ein erstklassiger Chemikalienschutz entscheidend ist • Dieser wieder verwendbare Handschuh bietet mit seiner einzigartig hohen Abriebfestigkeit einen bemerkenswerten Tragekomfort • Die Sol-Vex- Nitrilhandschuhe sind die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien • Das Innenfutter aus Baumwollvelour bietet dem Anwender in Verbindung mit der Flexibilität und Beweglichkeit des Ansell Nitrilkautschuks einen außergewöhnlichen Tragekomfort • Sein Rautenfinish erhöht die Griffsicherheit • Das Hammerschlagprofil des Sol-Vex reduziert durch seine griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung und damit die indirekten Kosten • Das Modell Sol-Vex (37-695) ist länger (38 cm) als die Standardausführung und schützt zusätzlich das Handgelenk und den Unterarm
Weitere Informationen:
Größe int.:
L
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
AlphaTec | ex. Solvex
Modell-Nr.:
37-695
EN-Norm:
EN 1186 | EN 374-2: 2003 | EN 388: 2003 | EN 388: 2016 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ A | EN ISO 374 - 5: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 4
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 0
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 0
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
EN374 Chemikalienschutz:
A-Methanol | J-n-Heptan | L-Schwefelsäure 96 %
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
A-Menthol | J-n-Heptan | K-Natriumhydroxid 40% | L-Schwefelsäure 96% | P-Wasserstoffperoxid 30% | T-Formaldehyd 37%
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
AQL:
0.65
Schutzsegment:
Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | Mikroorganismenschutz
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
Belastungsebene:
Mittlere Belastung
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung | Chemikalienverarbeitung | Objektschutz
Produkteigenschaften:
antistatisch | CE-Zeichen | Chemieschutz | lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | ölabweisend
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Chemische Industrie | Druckindustrie | Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Metallverarbeitende Industrie | Nahrungsmittelindustrie | ÖL und Gas
Stulpenart:
Schutzstulpe
Länge min:
380 mm
Wandstärke:
0,38 mm
Griffprofil:
Diamantfinish
Farbe:
grün
Handschuhgröße:
9
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe grün gr. 9 ansell, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Industrielle Handschuhe, Nitril-Handschuhe, Baumwollvelour, Gerade Stulpen, Nitril, mittlere Belastungen, Sol Vex, Silikonfrei, Gerade Stulpe, Latexfrei, Solvex, P-Peroxid, Lebenmitteltauglich, T-Aldehyd, L-Anorganische Säure, K-Anorganische Base, J-Aliphatischer Kohlenwasserstoff, A-Primärer Alkohol, Nitrilbeschichtung, Chemiekalienhandschuhe, Innenfutter Baumwolle, Baumwollvelourträgermaterial, 37-695, Chemikalientauglich, Typ-A, 37695, Chemieschutzhandschuhe, Chemie-Schutzhandschuhe, Profi-Schutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Chemiehandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.