Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenjacke OSLO,schwarz/rot, Gr.3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-42549
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031301033400
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Pilotenjacke Oslo schwarz/rot • 1-Wege Front-Reißverschluss, Strickbund am Handgelenk und in der Taille • 2 Reißverschluss-Brusttaschen, 1 Handy-Taschenkombination links, 2 Eingriff- Taschen mit Patten - Abdeckung • Herausnehmbares Faserpelz-Innenweste • Größe: S - XXXL • Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyamid • Innenmaterial: 100% Polyester • Wattierung in Ärmeln: 100 % Polyester • 4-in-1 Jacke • Stulpenart: Strickbund an Saum und Manschetten. • Innenweste: 1 Ärmeltasche links, 1 Brustinnentasche
Weitere Informationen:
Größe -XS-XXXL:
XXL
Hersteller:
ATG
Marke::
ATG
Produkttyp:
Jacke | Wetterschutzjacke
Bekleidungskategorie:
Wetterschutz-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
abtrennbare Ärmel | abtrennbarer Kragen | abtrennbares Futter
Geschlecht:
Unisex
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Farbe:
rot | schwarz
Verschlussart:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke schwarz gr xxxl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, Multifunktionsjacken, Fliegerjacken, piloten jacke, piloten jacken, Pilotenjacken, Blousonjacken, Bomberjacken, Outdoorhosen, Wetterhosen, Outdoor, Parka, Blousons, Wetterkleidung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 21,41*
€ 29,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,12*
€ 31,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,10*
€ 47,83*
Lager 847
9 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 37,38*
€ 49,37*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.