Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenjacke Oslo Gr.XXXL schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041201318
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4180-3XL
EAN/GTIN:
     4031301033400
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Herauszippbare Faserpelz-Innenweste mit Brusttasche · sowie abnehmbare Ärmel und Faserpelz-Kragen. 2 Reißverschluss-Brusttaschen · auf linke Seite mit Handy-Taschenkombination · 2 Eingriff-Taschen mit Patten-Abdeckungen · 1 Ärmeltasche links. 1 Brustinnentasc. Die vielseitig einsetzbaren 4-in-1-Pilotenjacken bestechen durch den klassischen Schnitt und viele praktische Details. Durch die flexible Ausstattung · wie eine herausnehmbare Faserpelz-Weste · ein abnehmbarer Kragen sowie abnehmbare Ärmel ist die Jacke vielseitig wandelbar. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 250g/m²
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: 60% Polyester, 40% Baumwolle, Futter: 100% Polyester, Innenweste aus Faserpelz: 100% Polyester, Wattierung in Ärmeln: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
schwarz/rot
Material:
60% Polyester/40% Baumwolle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 21,32*
€ 29,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,99*
€ 31,37*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,19*
€ 47,65*
9 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 37,31*
€ 49,18*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.