Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ALPHATEC SOL-VEX 37-900 Chemieschutzh.schuh Nitrilk.sch.ungefü. Gr.9/L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-41119
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37-900
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell ALPHATEC 37-900 (ex. SOLVEX ) - Chemieschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Agrarchemikalien, chemische Verarbeitungsprozesse, Metallherstellung, Druckindustrie, Raffination von Öl und Erdöl, Pflanzenschutzmittel • Eine Premiumnitrilkomposition bietet überragende Sicherheit im Umgang mit hochriskanten Chemikalien • Ein neu entwickelter Nitrilfilm bewirkt eine größere Verschleiß- und herausragende Chemikalienfestigkeit • Setzt mit seiner einmaligen Abrieb- und Durchstichfestigkeit, die doppelt so hoch wie die von anderen aktuellen Nitrilhandschuhen ist, neue Standards für mechanische Belastbarkeit • Ist in Permeationstests allen anderen handelsüblichen Nitrilhandschuhen überlegen • 100 % Stückprüfung: Jeder einzelne Handschuh wird vor der Auslieferung einer Prüfung auf Dichtigkeit und andere Schäden unterzogen • Garantierte Produktqualität bedeutet, dass der Handschuh bei gefährlichen Arbeiten mit einem uneingeschränkten Vertrauen verwendet werden kann • Jeder einzelne Handschuh wird mit Luftdruck auf Dichtigkeit geprüft • Zertifiziert gemäß ISO 9001
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
Größe int.:
L
Hersteller:
Ansell
Serie:
AlphaTec | ex. Solvex
Modell-Nr.:
37-900
EN-Norm:
EN 374-2: 2003 | EN 388: 2003 | EN 388: 2016 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ A | EN ISO 374 - 5: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 4
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 0
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 2
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 0
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
EN374 Chemikalienschutz:
A-Methanol | K-Natriumhydroxid 40 % | L-Schwefelsäure 96 %
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
A-Menthol | J-n-Heptan | K-Natriumhydroxid 40% | L-Schwefelsäure 96% | O-Ammonium hydroxid 25% | P-Wasserstoffperoxid 30% | T-Formaldehyd 37%
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
AQL:
0.065
Schutzsegment:
Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Mechanikschutz | Mikroorganismenschutz
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
Belastungsebene:
Mittlere Belastung
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung | Chemikalienverarbeitung
Produkteigenschaften:
antistatisch | CE-Zeichen | flüssigkeitsdicht | Mechanikschutz | Schnitt-/Stichschutz | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Druckindustrie | Gebäudereinigung | Maschinenbau/Anlagenbau
Stulpenart:
Gerade
Länge min:
380 mm
Wandstärke:
0,425 mm
Griffprofil:
Diamantfinish
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach, berufsschutzhandschuhe, berufshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, sicherheitshandschuhe, Gerade Stulpen, Schutz vor Pestziden, mittlere Belastungen, Industrielle Handschuhe, Solvex, Sol-Vex, viral Protection, J-Aliphatischer Kohlenwasserstoff, Latexfrei, Silikonfrei, Typ-A, Gerade Stulpe, T-Aldehyd, P-Peroxid, O-Organische Base, L-Anorganische Säure, A-Primärer Alkohol, K-Anorganische Base, Nitrilschutzhandschue, Nitrilhandschuhe, 37-900, Chemikalienhandschuhe, Chemikalientauglich, 37900, Arbeitshandschuhe, ChemikSolvexalienresistent, Chemikalienschutz, Schutzhandschuhe, Labor, Chemieschutzhandschuhe, Chemie-Schutzhandschuhe, Profi-Schutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Chemiehandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.