Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HYNIT 32-125 Ölschutzhandschuh Nitrilkautschuk imprägniert Gr.7/S


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-41118
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     32-125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh
Ansell HYNIT 32-125 - Ölschutzhandschuhe • Ansell HYNJIT 32-125 eignet sich für leichte Anwendungen mit Kontakt zu Ölen, Fetten und Schmutz • Die Imprägnierung der Ölschutzhandschuhe verhindert, dass Flüssigkeiten wie Öl durchdringen • Durch die spezielle Nitrilrezeptur ist der Handschuh besonders Abriebfest und sehr Beweglich • Erfüllt die FDA-Vorschriften für den Kontakt mit Lebensmitteln • Hauptbranchen: Autombilindustrie, Umgang mit Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Berbau
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
7
Größe int.:
S
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
Hynite
Modell-Nr.:
32-125
EN-Norm:
EN 388: 2003 | EN 388: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 3
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 1
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 1
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level A
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Ölabweisung
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Leichte Belastung
Trägermaterial:
Baumwolle | Polyester
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Beschichtungsausführung:
Vollständig impägniert
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | flüssigkeitsdicht | latexfrei | ölabweisend | Schnitt-/Stichschutz | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Bau/ Straßenbau | Entsorgungsbetrieb | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen | Wartung
Stulpenart:
Kurzform
Länge min:
215 mm
Konstruktion:
vernäht
Waschtemperaturen:
60 °C
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuhe, Ölschutzhandschuh, Ölschutzhandschuhe, hygienehandschuh blau, food handschuhe, ansell hygienehandschuhe, berufshandschuhe, berufsschutzhandschuhe, sicherheitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, HyNit, Nitrilschutzhandschuhe, Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuhe, Hy-Nit, Arbeitshandschuhe, 32125, Montage, Produktion, Schutzhandschuhe Ansell HYNIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.