Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell T.N Tuff 92-600 Einmalschutzhandschuh Nitril puderfr. L.240mm Gr.9,5-10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     847A-41088
Hersteller:
     Touch N Tuff
Herst.-Nr.:
     92-600
EAN/GTIN:
     0764904933566
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell TOUCH N TUFF 92-600 - Einmalschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Chemikalienverarbeitung, Elektronik, Glasherstellung, Umgang mit Zytostatika, Handhabung komplexer Teile, Laboranalysen, Leichtmontage von öligen Teilen, Leichte Montagearbeiten, Lackierwerkstätten, Pharmazeutika, Druckindustrie • Bewährter Schutz vor Spritzern gefährlicher Chemikalien • Weiterführende Tests des TouchNTuff durch einen "Notified Body" mit einem breiteren Spektrum von Chemikalien bestätigen, dass dieser Handschuh länger vor einer größeren Zahl von Chemikalien schützt als andere Einweg-Nitrilhandschuhe • Der aus Nitril hergestellte TouchNTuff bietet eine viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe und die dreifache Durchstichfestigkeit im Vergleich zu Einweghandschuhen aus Neopren • Da der Handschuh frei von Latexproteinen ist, besteht für den Träger kein Risiko einer Typ-I-Allergie. Primäre Hautreizungsstudien und Insult-Patch-Tests haben keinen Nachweis einer Hautreizung oder allergischen Kontaktdermatitis erbracht • Durch seine einzigartige Formulierung mit der „Thin Nitril Technology“ lässt sich dieser Handschuh, der einen sicheren Nass- und Trockengriff bietet, leicht an- und ausziehen • Dieser Handschuh ist in zahlreichen Arbeitsbereichen vielseitig einsetzbar
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Größe int.:
XL
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
Touch N Tuff
Modell-Nr.:
92-600
EN-Norm:
EN 1186 | EN 374-2: 2003 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ B | EN ISO 374 - 5: 2016/Virus
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
J-n-Heptan | K-Natriumhydroxid 40% | P-Wasserstoffperoxid 30% | T-Formaldehyd 37%
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
AQL:
1.5
Schutzsegment:
Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Lebensmitteltauglich | Mikroorganismenschutz
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz | Nur zum Einmalgebrauch
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung | Feinarbeiten | Lebensmittelschutz
Produkteigenschaften:
antistatisch | CE-Zeichen | Chemieschutz | flüssigkeitsabweisend | flüssigkeitsdicht | lebensmitteltauglich | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Biowissenschaften | Chemische Industrie | Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Gastronomie | Maschinenbau/Anlagenbau | Medizintechnik/Labore | Nahrungsmittelindustrie | Wartung
Stulpenart:
Rollrand
Länge min:
240 mm
Wandstärke:
0,12 mm
Griffprofil:
Glatte Ausführung
Farbe:
grün
Prozesse Biowissenschaften:
Vorbereitung von Rohstoffen
Prozesse Metallindustrie:
Endfertigung
Prozesse Lebensmittelverarbeitende Industrie:
Verpackung
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach, Touch N Tuff, berufsschutzhandschuhe, Sicherhietsschutzhandschuhe, Einwegschutzhandschuhe, sicherheitshandschuhe, Chemiekalienschutzhandschuhe, Handschuh Touch N Tuff, Arbeitsschutzhandschuhe, berufshandschuhe, Chemiekalienhandschuhe, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, 92600, Sicherhietshandschuhe, Touchntuff, ansell92600, Labor, Einmal-berufshandschuhe, Einmalberufshandschuhe, EinmalArbeitshandschuhe, EinmalSchutzhandschuhe, WegwerfSchutzhandschuhe, EinmalArbeitsschutzhandschuhe, Einmalsicherheitshandschuhe, Einweg-schutzhandschuhe, Einweg schutzhandschuhe, Einmal-Arbeitsschutzhandschuhe, Einmalberufsschutzhandschuhe, Einmal-sicherheitshandschuhe, Einmal-berufsschutzhandschuhe, Wegwerfhandschuhe, Einweg-Handschuhe, Wegwerf-Schutzhandschuhe, Einmal-Arbeitshandschuhe, Einmal-Schutzhandschuhe, EINMALHANDschuhe, Einweg Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,58*
€ 36,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,85*
€ 35,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,15*
€ 33,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,03*
€ 32,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,14*
€ 31,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,76*
€ 25,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.