Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ALPHATEC 09-924 (ex. SCORPIO) Chemieschutzhandschuh L.355 mm Gr.10/XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-40670
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     09-924
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell ALPHATEC 09-924 (ex. SCORPIO) - Chemieschutzhandschuhe • Hochwertige Neopren-Beschichtung Schützt voreinem breiten Spektrum von Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Lösungsmitteln. • Guter Schutz vor Mechanikgefahren. Isolierende Spezialschutzstulpe mit einemgesteppten Baumwollträger für Arbeiten bei Hitze und Kälte. • Arbeiten mit einem kurzfristigen Kontakt von bis zu 180° C heißen Flüssigkeiten und bei Kälte bis -25° C. Komfortable anatomische Passform, die sich den Konturen der ruhenden Hand anpasst. • Erhöhte Beweglichkeit und geringere Ermüdung der Hände, Formziehen- biegen und -stanzen, Verarbeiten von Blechen, Coils, Rohren, Herstellung von Metallteilen und Flachglas, Unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder andere Freisetzungen • Gießereiarbeiten, Handhabung von scharfkantigen oder rauen Teilen,
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Größe int.:
XL
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
AlphaTec | ex. Scorpio
Modell-Nr.:
09-924
EN-Norm:
EN 374-2: 2003 | EN 388: 2003 | EN 388: 2016 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ A | EN ISO 374 - 5: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 3
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level B
EN407 Hitzeschutz:
Brennverhalten Level X | Große Schmelzmetallmengen Level X | Kleine Schmelzmetalltropfen Level X | Kontaktwärme Level 1 | Konvektive Hitze Level X | Strahlungswärme Level X
EN374 Chemikalienschutz:
A-Methanol | K-Natriumhydroxid 40 % | L-Schwefelsäure 96 %
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
A-Menthol | K-Natriumhydroxid 40% | L-Schwefelsäure 96% | M-Salzpetersäure 65% | P-Wasserstoffperoxid 30% | T-Formaldehyd 37%
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
AQL:
1.5
Schutzsegment:
Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Hitzeschutz (kurzfristig) | Mechanikschutz | Mikroorganismenschutz
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
Belastungsebene:
Hohe Belastung
Trägermaterial:
Baumwolle | Jersey
Beschichtungsmaterial:
Neopren
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung | Chemikalienverarbeitung
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | Chemieschutz | flüssigkeitsdicht | Hitzeschutz | Kälteschutz | Mechanikschutz | ölabweisend | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Chemische Industrie | Gießereitechnik | Handwerk | Metallverarbeitende Industrie
Stulpenart:
Schutzstulpe
Länge min:
350 mm
Griffprofil:
Glatte Ausführung
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.10, sicherheitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, berufshandschuhe, Neoprenschutzhandschuhe, berufsschutzhandschuhe, Industrielle Handschuhe, Chemikalientauglich, Hitze, Baumwollträgermaterial, Schutzstulpe, hitzetauglich, A-Primärer Alkohol, Latexfrei, Silikonfrei, hohe Belastungen, K-Anorganische Base, Scorpio, Schutzstulpen, Typ-A, T-Aldehyd, P-Peroxid, N-Organische Säure, M-Anorganische Säure, L-Anorganische Säure, Jerseyträgermaterial, 09924, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Neoprenhandschuhe, Neox, 9924, Chemieschutzhandschuhe, Chemie-Schutzhandschuhe, Profi-Schutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Chemiehandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 19,84*
€ 23,61
pro Paar
ab 24 Paar
€ 19,41*
€ 23,10
pro Paar
ab 60 Paar
€ 18,59*
€ 22,12
pro Paar
ab 120 Paar
€ 17,90*
€ 21,30
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 16,34*
€ 19,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.