Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ALPHATEC SOLVEX 37-675 Chemieschutzhandschuhe Nitril. L. 330 mm Gr.7/S


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-40231
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37-675
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell ALPHATEC SOLVEX 37-675 - Chemieschutzhandschuhe • Griffprofil: Hammerschlag-Finish • Stulpenart: Schutzstulpe • EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT / EN 374.2003 JKL • Beschichtungsmaterial: Nitril • Trägermaterial: velourisiert • EN388:2016 4101X / EN388:2003 4101 • Kat. III • Länge: 330 mm • AQL 0,65 (EN 374) • Anwendungsbereiche: Agrarchemikalien, chemische Verarbeitungsprozesse, Metallherstellung, Druckindustrie, Raffination von Öl und Erdöl • EN ISO 374-5:2016 Virus / EN 374:2003 Mikroorganismen • Wandstärke: 0,38 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
ex. Solvex
Modell-Nr.:
37-675
EN-Norm:
EN 1186 | EN 374-2: 2003 | EN 388: 2003 | EN 388: 2016 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ A | EN ISO 374 - 5: 2016/Virus
EN388:2003 Abriebf.:
Level 4
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 0
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 0
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
EN374 Chemikalienschutz:
J-n-Heptan | K-Natriumhydroxid 40 % | L-Schwefelsäure 96 %
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
J-n-Heptan | K-Natriumhydroxid 40% | L-Schwefelsäure 96% | O-Ammonium hydroxid 25% | P-Wasserstoffperoxid 30% | T-Formaldehyd 37%
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
AQL:
0.65
Schutzsegment:
Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | Mikroorganismenschutz
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
Belastungsebene:
Mittlere Belastung
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung | Chemikalienverarbeitung | Objektschutz
Produkteigenschaften:
antistatisch | CE-Zeichen | Chemieschutz | lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | Schnitt-/Stichschutz | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Chemische Industrie | Druckindustrie | Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Gartenbau | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Nahrungsmittelindustrie | ÖL und Gas
Stulpenart:
Schutzstulpe
Länge min:
330 mm
Wandstärke:
0,38 mm
Griffprofil:
Hammerschlag-Finish
Farbe:
grün
Größe int.:
S
Handschuhgröße:
7
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe grün gr.s, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, SolVex, Produktionsschutzhandschuhe, 37675 37675, Laborschutzhandschuhe, Nitrilschutzhandschuhe, Chemieschutzhandschuhe, Gerade Stulpen, T-Aldehyd, Typ-A, Gerade Stulpe, mittlere Belastungen, Latexfrei, Nitril-Handschuhe, P-Peroxid, O-Organische Base, L-Anorganische Säure, oxidierend, K-Anorganische Base, J-Aliphatischer Kohlenwasserstoff, Hammerschlagprofil, Baumwollträgermaterial, Silkonfrei, Baumwollvelour, Lebensmitteltauglich, Industrielle Handschuhe, lange Stulpe, Chemiehandschuhe, Laborhandschuhe, Produktionshandschuhe, Sol-Vex, 37675, 37-675 37-675, Chemie-Schutzhandschuhe, Profi-Schutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
37675110
ab € 1,24*
Sonstiges
Ansell
37-675
ab € 3,36*
Sonstiges
Ansell
37-675
ab € 3,35*
Sonstiges
Ansell
37-675
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.