Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell MICROFLEX 25-101 Einmalschutzhandschuh puderfrei L.240mm Gr.8,5-9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-12928
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell MICROFLEX (ex. NEOTOUCH) 25-101 - Einmalschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Handhabung, Montage und Kontrollarbeiten in Industrieumfeldern ohne Mechanikschutz, Labor und Analysen, Pharmazeutika • Eine einzigartige Kombination von Allergieprävention und Tragekomfort • Die NeoTouch-Handschuhe waren die ersten Neopren-Einmalhandschuhe für Industriearbeiten • Durch den Verzicht auf Naturlatex eignen sich die Handschuhe der NeoTouch-Reihe für den Schutz vor Allergien des Typs I. Ihre Puderfreiheit begrenzt das Dermatitisrisiko • Sie bieten einen exzellenten Schutz vor Säuren, Basen und Alkoholen. Durch ihre exklusive Rezeptur sind NeoTouch-Handschuhe auf überzeugende Weise die komfortabelsten Einmalhandschuhe aus Synthetik auf dem aktuellen Markt • Die PU-Innenbeschichtung der NeoTouch-Handschuhe gewährleistet ein leichtes An-/Ausziehen. Ihre texturierten Fingerspitzen bieten einen sicheren Trocken- und Nassgriff • Der Rollrand sorgt für einen sicheren Sitz und ihre grüne Farbe vereinfacht ihre Identifizierung • NeoTouch-Handschuhe haben ein AQL von 1,5 für Mikrolöcher. Damit sind die gesetzlichen Auflagen für medizinische Handschuhe erfüllt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
Neotouch
Modell-Nr.:
25-101
EN-Norm:
EN 374-2: 2003 | EN 421: 2010 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ B | EN ISO 374 - 5: 2016
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
K-Natriumhydroxid 40% | P-Wasserstoffperoxid 30% | T-Formaldehyd 37%
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
AQL:
1.5
Beschichtungsmaterial:
Neopren
Verwendungszweck:
Chemikalienverarbeitung | Objektschutz
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | Chemieschutz | flüssigkeitsdicht | latexfrei | puderfrei
Branchenschlüssel:
Chemische Industrie | Medizintechnik/Labore | Pharmazie
Stulpenart:
Rollrand
Länge min:
240 mm
Wandstärke:
0,13 mm
Griffprofil:
Strukturierte Fingerspitzen
Farbe:
grün
Handschuhgröße:
9
Größe int.:
L
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, ansell einmalhandschuh ungepudert, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Chemieschutzhandschuhe, Einmalschutzhandschuhe, 25101, puderfrei, Neopren, 25-101, Neotouch, Chemiehandschuhe, Labor, Einmal-berufshandschuhe, EinwegHandschuhe, Einmalberufshandschuhe, EinmalArbeitshandschuhe, Einwegschutzhandschuhe, WegwerfSchutzhandschuhe, EinmalArbeitsschutzhandschuhe, Einmalsicherheitshandschuhe, Einweg-schutzhandschuhe, Einweg schutzhandschuhe, Einmal-Arbeitsschutzhandschuhe, Einmalberufsschutzhandschuhe, Einmal-sicherheitshandschuhe, Einmal-berufsschutzhandschuhe, Wegwerfhandschuhe, Einweg-Handschuhe, Wegwerf-Schutzhandschuhe, Einmal-Arbeitshandschuhe, Einmal-Schutzhandschuhe, Einweg Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,84*
€ 37,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,45*
€ 37,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,63*
€ 35,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,60*
€ 34,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,58*
€ 32,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,80*
€ 27,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.