Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-300354 Herst.-Nr.: 19482 EAN/GTIN: 4008705194822 |
| |
|
| | |
| Diese transluzente Heftbox in pink sorgt für Übersicht und Ordnung im Alltag. Egal, ob es um persönliche Unterlagen, geschäftliche Schriebe aus dem Büro oder Bücher aus der Schule geht, in der Box im DIN A4 Format können alle wichtigen Materialien sortiert und übersichtlich verstaut werden. Sämtliche Schnellhefter, Collegeblöcke und andere Hefte, die in der Schule oder Uni benötigt werden, finden in der praktischen Heftbox ihren Platz. Mit einer Höhe von 35cm und einer Breite von 26cm ist die offene Heftbox ideal geeignet für Unterlagen im A4 Format oder kleiner. Da sich die Heftbox flexibel an den Inhalt anpasst, wird kein unnötiger Platz verbraucht und die Box passt optimal in die Schultasche, den Rucksack oder den Schulranzen. Die durchsichtige Heftbox ist befüllbar bis zu einer maximalen Tiefe von 7cm. Das widerstandsfähige Polypropylen, aus dem die Box hergestellt ist, schützt den Inhalt vor äußeren Einflüssen wie Nässe und Verschmutzung. Kommt es doch mal zu einer Verunreinigung, kann sie ganz einfach abgewischt werden. Zusätzlich sorgt der Kunststoff für Stabilität, damit der Inhalt nicht knickt oder beschädigt wird. Die transparente Heftbox nimmt nicht viel Platz ein und ist dadurch eine optimale Unterstützung, um Übersicht und Ordnung in Aufschriebe, geschäftliche Unterlagen oder Bücher zu bekommen. Nicht nur zum Sortieren und Transportieren von Arbeitsblättern und Materialien ist die Box geeignet, darüber hinaus ist sie durch die pinke Farbe auch ein optischer Hingucker. Weitere Informationen: | | weight: | 0.153 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.265 m | depth: | 0.345 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Standard-Ordner, Standardordner, dokumentenmappe a4 pp, standard ordner, standardordner herma, PapierBüroSchreibwar |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 2,97* | € 5,10* | | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,98* | € 5,12* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 3,13* | € 5,36* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,18* | € 6,36* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,99* | € 14,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|