Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM19482 Herst.-Nr.: 19482 EAN/GTIN: 4008705194822 |
| |
|
| | |
| - durchsichtige, einfarbige Heftbox
- geeignet für DIN A4
- aus stabilem abwischbarem Polypropylen
- Breite: 26 cm
- Höhe: 35 cm
- flexible Tiefe: bis 7 cm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | transluzent, abwaschbar | Breite: | 260 mm | Farbe: | pink | für Format: | A4 | Höhe: | 350 mm | Marke: | HERMA | Material: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Standard-Ordner, Standardordner, dokumentenmappe a4 pp, standard ordner, standardordner herma, Flexi, Schulbox, transluzent |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,98* | € 5,06* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,96* | € 5,08* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 3,15* | € 5,32* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,16* | € 6,31* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,96* | € 14,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|