Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-94441 Herst.-Nr.: CV0045A EAN/GTIN: 4052792040678 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "4K Mini DisplayPort auf HDMI/DVI/DisplayPort Adapter" von LogiLink Der Adapter 3-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI/DVI/DisplayPort Adapter von LogiLink ermöglicht den Betrieb von HDMI/DVI/DisplayPort Endgeräten am Mini DisplayPort Ihres Notebooks oder PC`s. Unterstützt durch den DVI-I Standard kann die maximale HDMI Auflösung bis zu 4K x 2K übertragen werden. Die Stromversorgung erfolgt über den Mini DisplayPort. Er ist z.B. ideal geeignet zum Betrieb von Beamer, TFT, Plasma oder LCD TV mit HDMI/DVI/DisplayPort Anschluss an einem Macbook oder Macbook Pro von Apple. Weitere Informationen: | | weight: | 0.066 kg | height: | 0.018 m | width: | 0.164 m | depth: | 0.232 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter hdmi mini displayport, displayport kabel auf dvi, Displayport-Adapter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,87* | € 15,30* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 10,91* | € 15,33* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 11,11* | € 15,61* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 11,25* | € 15,81* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 12,21* | € 18,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|