Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini DisplayPort 1.2 auf HDMI + DVI + DP Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mini DisplayPort 1.2 auf HDMI + DVI + DP Konverter
Mini DisplayPort 1.2 auf HDMI + DVI + DP Konverter
Mini DisplayPort 1.2 auf HDMI + DVI + DP Konverter
Artikel-Nr.:
     4502-10M1605
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0045A
EAN/GTIN:
     4052792040678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
DVI Kabel auf Displayport
Mini DisplayPort 1.2, CV0045A, LogiLink Der Adapter 3-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI/DVI/DisplayPort Adapter von LogiLink ermöglicht den Betrieb von HDMI/DVI/DisplayPort Endgeräten am Mini DisplayPort Ihres Notebooks oder PC`s. Unterstützt durch den DVI-I Standard kann die maximale HDMI Auflösung bis zu 1080p übertragen werden. Die Stromversorgung erfolgt über den Mini DisplayPort. Er ist z.B. ideal geeignet zum Betrieb von Beamer, TFT, Plasma oder LCD TV mit HDMI/DVI/DisplayPort Anschluss an einem Macbook oder Macbook Pro von Apple. Features * Je ein Ausgang kann zur gleichen Zeit verwendet werden * Kompatibel mit DisplayPort 1.2 Standard * Kompatibel mit DVI 1.0 Standard * Kompatibel mit HDMI 1.4 Standard Technische Daten * Farbe: weiß * Anschluss: Mini DisplayPort Stecker * Ausgang: DVI, DisplayPort und HDMI Buchse
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Mini DisplayPort 1.2
Anschluss (2):
HDMI/DVI/DP Converter
Breite:
60 mm
Datenübertragungsrate:
5.4 Gbit/s
Farbe:
weiß
Höhe:
15 mm
Länge:
60 mm
Gewicht:
0.096 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, mini displayport hdmi adapter logilink, dvi kabel auf displayport, displayport kabel auf dvi 24+1, Adapter, Audio-Video-Adapter, AV-Adapter, HDMI-Adapter, HDMI-Übergangssteckverbinder, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Adapterkabel, Adapterleitung, DisplayPort-Adapterkabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DVI-Anschlusskabel, DVI-Anschlussleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Videosteckverbinder, HDMI-Steckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 10,90*
€ 15,38*
5 Tage
321
€ 9,90*
ab € 11,24*
€ 15,85*
€ 5,50*
ab € 12,20*
€ 18,21*
€ 4,50*
ab € 13,25*
€ 18,64*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,06*
€ 25,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 80 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 160 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.