Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Adapter SATA SATA 22pin -> mSATA inkl. 2,5" Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Adapter SATA SATA 22pin -> mSATA inkl. 2,5" Rahmen
DELOCK Adapter SATA SATA 22pin -> mSATA inkl. 2,5" Rahmen
Artikel-Nr.:
     832-94403
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61892
EAN/GTIN:
     4043619618927
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
adapter sata
Kurzbeschreibung Dieser Delock Konverter in Form einer 2.5 HDD ermöglicht den Anschluss eines mSATA Moduls (full size) über die SATA 22 Pin Schnittstelle. Mit Hilfe des beiliegenden Metallrahmens, können Sie den Konverter wie eine 2.5 HDD in ihr System einsetzen. Technische Daten - Formfaktor 2.5 HDD - Zum Anschluss an SATA 22 Pin - Für mSATA Module - Betriebssystemunabhängig keine Treiberinstallation nötig
Weitere Informationen:
weight:
0.157 kg
height:
0.160 m
width:
0.045 m
depth:
0.215 m
Weitere Suchbegriffe: Sata-Adapter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 20,06*
€ 27,66*
5 Tage
20
€ 9,90*
ab € 20,03*
€ 27,67*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 21,83*
€ 30,11*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,14*
€ 31,67*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 27,57*
€ 37,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62468
ab € 14,99*
Zubehör
Delock
62480
ab € 27,41*
Zubehör
Delock
62510
ab € 18,70*
Zubehör
Delock
62511
ab € 13,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.