Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Slotblech 2x D-Sub9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Slotblech 2x D-Sub9
DELOCK Slotblech 2x D-Sub9
Artikel-Nr.:
     832-93562
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89268
EAN/GTIN:
     4043619892686
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Slotbleche
Slotblende
Kurzbeschreibung Dieses Slotblech von Delock dient zum Einbau in einen Standard PC Slot Ihres PC’s und ermöglicht die Nutzung von zwei internen Com-Ports. Diese können nach außen geführt werden, um 2 externe serielle Geräte anschließen zu können.
Weitere Informationen:
weight:
0.051 kg
height:
0.020 m
width:
0.165 m
depth:
0.180 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,17*
€ 3,30*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,22*
€ 3,37*
5 Tage
33
€ 9,90*
ab € 2,55*
€ 3,86*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2,99*
€ 4,51*
9 Tage
10
€ 5,00*
ab € 3,16*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.808,11*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,66*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,42*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,37*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 13,04*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 97,04*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,03*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 70,12*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 98,72*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 143,86*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 121,74*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 98,62*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 121,71*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 122,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.