Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89268 Serien-Kabel 0,4 m DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89268 Serien-Kabel 0,4 m DB-9
DeLOCK 89268 Serien-Kabel 0,4 m DB-9
Artikel-Nr.:
     CIDE1-5889615
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89268
EAN/GTIN:
     4043619892686
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Slotbleche
Slotblende
Kurzbeschreibung Dieses Slotblech von Delock dient zum Einbau in einen Standard PC Slot Ihres PC’s und ermöglicht die Nutzung von zwei internen Com-Ports. Diese können nach außen geführt werden, um 2 externe serielle Geräte anschließen zu können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.4 m
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.824,75*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,92*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,37*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,40*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 13,00*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 96,09*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,37*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 70,42*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,04*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,29*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 121,53*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 98,88*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 122,33*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 122,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.