Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-83652 Herst.-Nr.: 61848 EAN/GTIN: 4043619618484 |
| |
|
| | |
| Dieser Displayport Adapter von Delock dient zum Anschluss eines weiteren VGA Gerätes wie z.B. eines Monitors etc. an Ihren PC.
- Displayport 20pin Stecker > VGA 15pin Buchse; - Displayport Spezifikation 1.1a; - VGA Anschluss mit Muttern; - Unterstützt VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA und HDTV bis 1080p; - Automatische Standby-Erkennung, Standby geht automatisch in den Schlafmodus über; - 1x Ferritkern; - Kabellänge ca. 12,5cm ohne Anschlüsse. Weitere Informationen: | | weight: | 0.125 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.152 m | depth: | 0.135 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, delock adapter vga, adapter vga, adapterkabel displayport vga, Displayport-Adapter |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 12,79* | € 17,40* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 12,74* | € 17,41* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 12,68* | € 17,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 13,04* | € 17,87* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,63* | € 18,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|