Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox Grafikkarte PCIe x16 M-Serie 512MB DDR2 DVI, VGA 512 → 896MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Matrox Grafikkarte PCIe x16 M-Serie 512MB DDR2 DVI, VGA 512 → 896MB
Matrox Grafikkarte PCIe x16 M-Serie 512MB DDR2 DVI, VGA 512 → 896MB
Artikel-Nr.:
     108EL-6667810
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     M9120-E512LPUF
EAN/GTIN:
     5059045810902
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
matrox grafikkarte
Interface = PCIe x16
Hersteller des Chipsatz = Matrox
Serie GPU = M-Serie
Speicher-Typ = DDR2
Speicher Größe = 512MB
Videoausgang = DVI, VGA
Videospeicher = 512 → 896MB

Matrox M9120 Plus LP PCIe x16. Die flache M9120 Plus LP x16 512 MB DualHead®-Grafikkarte mit Quad-Upgrade-Option und erweitertem Desktop-Management-Support für die Steuerung von Geschäftsanwendungen mit hoher Leistung. Matrox DualHead®-Technologie mit Unterstützung für den gleichzeitigen Betrieb mit zwei digitalen oder analogen Monitoren Optionales Quad-Ouput-Upgrade-Kabel zur analogen Ausgabe auf vier Displays 512 MB Grafikspeicher unterstützt bis zu vier Anzeigen bei 128 MB pro Kanal Unterstützung für systemeigenen PCI Express x16 Geringe Abmessungen für den Einbau in eine noch breitere Palette von Systemen Passive Kühlung für leisen Betrieb und höchste Zuverlässigkeit Benutzerfreundliche Matrox PowerDesk-Desktop-Management-Software 3 Jahre Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Interface:
PCIe x16
Hersteller des Chipsatz:
Matrox
Serie GPU:
M-Serie
Speicher-Typ:
DDR2
Speicher Größe:
512MB
Videoausgang:
DVI, VGA
Videospeicher:
512 → 896MB
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, 6667810, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, Matrox, M9120E512LPUF, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, Graphics Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,66*
€ 527,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,27*
€ 525,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,53*
€ 511,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,97*
€ 481,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,26*
€ 452,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
81002
ab € 16,82*
Zubehör
C2G
81189
ab € 17,84*
Zubehör
C2G
82401
ab € 93,23*
Zubehör
Matrox
CAB-L60-4XAF
ab € 83,73*
Zubehör
Matrox
M9120-E512F
ab € 235,59*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LAU1F
ab € 291,70*
Zubehör
Matrox
M9128-E1024LAF
ab € 234,21*
Zubehör
Matrox
M9138-E1024LAF
ab € 349,43*
Zubehör
Matrox
M9140-E512LAF
ab € 512,22*
Zubehör
Matrox
M9148-E1024LAF
ab € 532,49*
Zubehör
Matrox
M9188-E2048F
ab € 1.607,92*
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 36,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.