Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB-HUB 4-Port USB, schwarz, mit NT extern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK USB-HUB 4-Port USB, schwarz, mit NT extern
DELOCK USB-HUB 4-Port USB, schwarz, mit NT extern
Artikel-Nr.:
     832-57799
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61393
EAN/GTIN:
     4043619613939
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Mit dem externen USB Hub erweitern Sie Ihren PC oder Notebook um zusätzliche 4 USB Ports. Sie können verschiedene USB Geräte, wie z.B. MP3 Player, Card Reader, externe Gehäuse, etc. anschließen.
Weitere Informationen:
weight:
0.223 kg
height:
0.065 m
width:
0.155 m
depth:
0.215 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 16,06*
€ 21,92*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 16,07*
€ 21,98*
5 Tage
27
€ 9,90*
ab € 18,90*
€ 25,75*
€ 4,00*
ab € 19,65*
€ 26,74*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 20,75*
€ 28,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61729
ab € 14,25*
Zubehör
Delock
61724
ab € 6,54*
Zubehör
Delock
61762
ab € 34,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.