Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock 4 Port USB 2.0-Hub Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X19365
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61393
EAN/GTIN:
     4043619613939
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Mit dem externen USB Hub erweitern Sie Ihren PC oder Notebook um zusätzliche 4 USB Ports. Sie können verschiedene USB Geräte, wie z.B. MP3 Player, Card Reader, externe Gehäuse etc. anschließen.
Features:
4 x USB 2.0 Spezifikation
Datentransferrate bis zu 480 MB/s
Plug & Play
Lieferumfang:
USB 2.0 Hub + USB 2.0 Kabel + Externes Netzteil + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anzahl Ausgänge:
4 x
Stromversorgung:
über Steckernetzteil
Anzahl Ports:
4 Port
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Ausgang):
USB 2.0
Produkt-Art:
USB 2.0-Hub
Weitere Suchbegriffe: Delock, USB-Hub, mehr USB am PC
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 16,06*
€ 21,92*
€ 6,78*
ab € 16,07*
€ 21,98*
5 Tage
27
€ 9,90*
ab € 18,90*
€ 25,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,65*
€ 26,74*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 20,75*
€ 28,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61729
ab € 14,25*
Zubehör
Delock
61724
ab € 6,54*
Zubehör
Delock
61762
ab € 34,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.